絞り込み
呼び径(A)
- 6(3)
- 8(9)
- 10(5)
- 15(4)
材質
- ゴム(2)
- ステンレス(23)
- メタル(1)
- 亜鉛合金(2)
- 黄銅(真鍮)(163)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,200)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,047)
- TOTO(2,290)
- KVK(2,249)
- INAX(LIXIL)(2,090)
- エスコ(1,762)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(899)
- セキスイ(839)
- オンダ製作所(802)
- ベン(574)
- 日栄インテック(556)
- アカギ(516)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(466)
- 日本継手(旧:JFE継手)(457)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- ブランドをもっと見る

ホースジョイント
SK11¥399税込¥4391個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。仕様H9×2FF最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
リングジョイント
SK11¥399~税込¥439~1個当日出荷銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
ホース継手
SK11¥479~税込¥527~1個当日出荷エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
Y型ニップル
SK11¥939~税込¥1,033~1個当日出荷エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。用途エアー配管継手(Y型ニップル)。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
三又ホース継手 H7
SK11¥789税込¥8681個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキホース内径(Φmm)6.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気ホース外径(Φmm)10
三又ホース継手
SK11¥799~税込¥879~1個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ適合流体空気
スイングスイベル1軸 1/4
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。用途エアー配管継手(スイングスイベル)。寸法(mm)締付六角棒6全長(mm)35材質(本体)真ちゅう接続ねじR1/4・Rc1/4呼び径(A)8
ホースジョイントH7×2FF
SK11¥419税込¥4611個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
スイングスイベル2軸 1/4
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。2軸で360度×360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。用途エアー配管継手(スイングスイベル)。寸法(mm)締付六角棒6全長(mm)35材質(本体)真ちゅう接続ねじR1/4・Rc1/4呼び径(A)8
ホースニップル
SK11¥599税込¥6591個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ボールバルブ
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
内・外エルボ 2M×2F
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気
ソケット 2F
SK11¥439税込¥4831個当日出荷エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/4適合流体空気
チーズ 2F
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4使用流体空気
ホースニップル
SK11¥489~税込¥538~1個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ボールバルブ
SK11¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ニードルバルブ 2FX2F
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
変換Nソケット 1MFX1F
SK11¥759税込¥8351個当日出荷平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8使用流体空気
ニップルソケット2M×2FF
SK11¥779税込¥8571個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/4×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4呼び径(A)8×8適合流体空気
三方接手 H7
SK11¥679税込¥7471個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
ホースジョイH105×3FF
SK11¥539税込¥5931個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
ホースニップル H9×2MF
SK11¥369税込¥4061個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
ホースニップル H6×1MF
SK11¥349税込¥3841個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
リングエルボ
SK11¥899~税込¥989~1個当日出荷銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮形状エルボ使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
変換Nソケット 1MX1FF
SK11¥759税込¥8351個当日出荷平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8使用流体空気
変換Nソケット 2MX2FF
SK11¥859税込¥9451個当日出荷平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4使用流体空気
ニップルソケット2MF×2F
SK11¥799税込¥8791個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/4×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)8×8適合流体空気
ブッシング 4M×2F
SK11¥579税込¥6371個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)15×8適合流体空気
ホースニップH105×2MF
SK11¥399税込¥4391個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
ホースニップル H7×2MF
SK11¥369税込¥4061個当日出荷エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
ホースニップル H9×2M
SK11¥299税込¥3291個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5MPa接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
ニップル 2M×2MF
SK11¥479税込¥5271個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじG(PF)1/4適合流体空気
ニップルソケット 2M×3F
SK11¥719税込¥7911個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)1/4×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)8×10適合流体空気
ニードルバルブ 2MX2M
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
ニードルバルブ 2MX2F
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
ボールバルブ 切替2M
SK11¥4,498税込¥4,9481個当日出荷流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。たまにしか使用しない箇所に設置することで、省エネや空気圧降下を削減できます。用途エアー配管継手。材質真鍮取付ねじ【本体下部】Rc1/4(PT1/4)ねじサイズ【分岐ねじ】Rc1/4(PT1/4)バルブ種類ボールバルブ
両口リングジョイント
SK11¥599~税込¥659~1個当日出荷銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。用途銅管と銅管の接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース