継手・パイプ :「エアー継ぎ手」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
仕様H9×2FF
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
ホース内径(Φmm)6.5
ホース口径(Φmm)7(3口とも)
適合流体空気
ホース外径(Φmm)10
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)6.5
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。2軸で360度×360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。
材質(本体)真ちゅう
寸法(mm)締付六角棒6
全長(mm)35
接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(エルボ)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4
使用流体空気
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/4
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。
材質(本体)真ちゅう
寸法(mm)締付六角棒6
全長(mm)35
接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。
材質真鍮
形状四角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/2(PT)
適合流体空気
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。
材質真鍮
形状六角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/8
適合流体空気
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。
材質真鍮
形状四角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/4(PT)
適合流体空気
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/2
ホース口径(Φmm)14.5
適合流体空気
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質ステンレスSUS304
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2
使用流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8
使用流体空気
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮、クロームメッキ加工
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8
使用流体空気
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/8
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)1/4
ホース口径(Φmm)8
適合流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/4
ホース口径(Φmm)9
適合流体空気
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじPT1/4、おねじPT1/4
適合流体空気
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。
材質真鍮
形状六角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/2
適合流体空気
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/8
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(エルボ)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8
使用流体空気
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/8
ホース口径(Φmm)6
適合流体空気
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)3/8
ホース口径(Φmm)10.5
適合流体空気
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)1/2
ホース口径(Φmm)14
適合流体空気
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)1/8
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8
ホース口径(Φmm)12.7
適合流体空気
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/4
使用流体空気
ホース口径(Φmm)12.7
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)3/8
使用流体空気
ホース口径(Φmm)12.7
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。