74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。 材質(本体)真ちゅう 寸法(mm)締付六角棒6 全長(mm)35 接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。2軸で360度×360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。 材質(本体)真ちゅう 寸法(mm)締付六角棒6 全長(mm)35 接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2、おねじG(PF)1/2 適合流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、おねじG(PF)1/2 適合流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/2 適合流体空気
1個
899 税込989
当日出荷

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、おねじR(PT)1/2 適合流体空気
1個
689 税込758
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじR(PT)1/2 適合流体空気
1個
739 税込813
当日出荷

エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。 材質真鍮 形状四角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/2(PT) 適合流体空気
1個
539 税込593
当日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2 使用流体空気 ホース口径(Φmm)12.7
1個
719 税込791
当日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。 材質真鍮 形状異径ブッシング 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8 適合流体空気
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。 材質真鍮 形状六角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/2 適合流体空気
1個
799 税込879
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間異径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2 適合流体空気
1個
769 税込846
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2 ホース口径(Φmm)14 適合流体空気
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじG(PF)1/2 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/2 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
799 税込879
当日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。 材質真鍮 形状異径ブッシング 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気
1個
579 税込637
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)1/2 適合流体空気
1個
579 税込637
当日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2 ホース口径(Φmm)14 適合流体空気
1個
719 税込791
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間異径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8 適合流体空気
1個
849 税込934
当日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
519 税込571
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/2 ホース口径(Φmm)14 適合流体空気
1個
799 税込879
当日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2 ホース口径(Φmm)14.5 適合流体空気
1個
499 税込549
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじG(PF)1/2 ホース口径(Φmm)14 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8、おねじG(PF)1/4 適合流体空気
1個
449 税込494
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじR(PT)1/4 適合流体空気
1個
369 税込406
当日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。 材質真鍮 形状異径ブッシング 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8 適合流体空気
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間異径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8 適合流体空気
1個
429 税込472
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間異径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気
1個
429 税込472
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 仕様H9×2FF 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)6.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4 ホース口径(Φmm)7 適合流体空気 ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
1個
369 税込406
当日出荷

エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
用途エアー配管継手(Y型ニップル)。 材質亜鉛 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります