絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(124)
  • コンサス(1,390)
  • エスコ(1,337)
  • セキスイ(688)
  • リケン(533)
  • カクダイ(478)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(474)
  • 前澤化成工業(385)
  • 未来工業(336)
  • ミヤコ(327)
  • 鈴木ブロンズ継手(326)
  • 東栄管機(316)
  • オンダ製作所(306)
  • フジトク(280)
  • Aron(アロン化成)(249)
  • TBC(タブチ)(225)
  • シーケー金属(200)
  • ベンカン(192)
  • SK11(183)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(436)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
799件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ホースウィップチェック RS PRORS PRO ホースウィップチェックRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様ホースサイズの互換性 = 1/2 in → 1-1/4インチ材質 = 亜鉛めっき鋼外径 = 13 → 32mm長さ = 540mm最大 互換性ホースサイズ = 1-1/4インチ最小 互換性ホースサイズ = 1/2インチ
ネジ配管 RS PRO リデューサ 真鍮 RS PROネジ配管 RS PRO リデューサ 真鍮RS PRO
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = リデューサ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング RS PRORS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビングRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ動作温度 Max = +550℃長さ = 5m直径 = 20mm難燃性 = ありRS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. 防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ 炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ 周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 材 ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される . 特長と利点. グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ . 用途. 工業用、商業用 、住宅 用
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管継手 RS PRO エルボー RS PROステンレス配管継手 RS PRO エルボーRS PRO
899税込989
1個
7日以内出荷
RS Pro配管継手 - エルボ形. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの90度エルボ形継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSP メス 各種サイズを用意 90度の角度付き. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手は角度付きですが、ストレートやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°ねじサイズ 1 = 3/8インチねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
RS PRO ホースウィップチェック RS PRORS PRO ホースウィップチェックRS PRO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
仕様ホースサイズの互換性 = 1-1/2 in → 3インチ材質 = 亜鉛めっき鋼外径 = 40 → 75mm長さ = 965mm最大 互換性ホースサイズ = 3インチ最小 互換性ホースサイズ = 1-1/2インチ
RS PRO エアロジェル微多孔質ブランケット 断熱シート, 1m x 700mm RS PRORS PRO エアロジェル微多孔質ブランケット 断熱シート, 1m x 700mmRS PRO
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
aerogel 微孔質ブランケット断熱、 1 m x 700 mm x 10 mm厚さを低減しながら性能を向上させる断熱シートが必要な場合は、この aerogel 微多孔質ブランケットにお進みください。シリカエアロゲルは、既知のあらゆる固体の熱伝導率が最も低くなっています。つまり、他の素材から製造された同様の製品よりも厚さが薄く、信頼性の高い絶縁を実現します。 このシートは、不織布ガラス繊維綿で強化されたシリカエアロゲルで、パイプから容器やタンクまで、あらゆるものを絶縁するのに最適です。また、疎水性もあり、液体をはじき、断熱材下の腐食を防止し、環境的に安全です。 1 m x 700 mm のシートを備え、複雑なフォームに合わせて簡単に切断して成形できます。厚さはわずか 10 mm なので、狭い曲線や、手の届きにくい場所での使用に最適です。つまり、代替製品よりもインストールにかかる時間と労力が少なくなります。特長と利点.エアロゲル微多孔質断熱シート .長さ 1 m .幅 700 mm .最大動作温度は +650 o C です .密度は 0.18 g/cc . 低熱伝導性 .厚さ( 10 mm )と形状が低い .環境に配慮した安全性 .疎水性 ( 液体をはじく ) .腐食防止RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = エアロジェル微多孔質ブランケット動作温度 Max = +650℃長さ = 1m幅 = 700mm厚さ = 10mm密度 = 0.18g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = ありカラー = 栗色RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット RS PRO 内径 89mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 89mm EPDMRS PRO
5,698税込6,268
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 89mm外径 = 142mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 77mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 77mm EPDMRS PRO
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 77mm外径 = 127mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 61mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 61mm EPDMRS PRO
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 61mm外径 = 107mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 49mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 49mm EPDMRS PRO
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 49mm外径 = 92mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 43mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 43mm EPDMRS PRO
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 43mm外径 = 82mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 34mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 34mm EPDMRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 34mm外径 = 70mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 27mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 27mm EPDMRS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 27mm外径 = 61mm厚さ = 3mm動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 273mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 273mm EPDMRS PRO
5,898税込6,488
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 273mm外径 = 329mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 22mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 22mm EPDMRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 22mm外径 = 51mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 220mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 220mm EPDMRS PRO
4,098税込4,508
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 220mm外径 = 273mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 18mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 18mm EPDMRS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 18mm外径 = 46mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 169mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 169mm EPDMRS PRO
6,498税込7,148
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 169mm外径 = 218mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 141mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 141mm EPDMRS PRO
4,098税込4,508
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 141mm外径 = 192mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 115mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 115mm EPDMRS PRO
2,998税込3,298
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 115mm外径 = 162mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 89mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 89mm 圧縮ファイバRS PRO
5,098税込5,608
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 89mm外径 = 142mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
ガスケット RS PRO 内径 77mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 77mm 圧縮ファイバRS PRO
4,598税込5,058
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 77mm外径 = 127mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
ガスケット RS PRO 内径 61mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 61mm 圧縮ファイバRS PRO
3,598税込3,958
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 61mm外径 = 107mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
ガスケット RS PRO 内径 49mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 49mm 圧縮ファイバRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 49mm外径 = 92mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
ガスケット RS PRO 内径 43mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 43mm 圧縮ファイバRS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 43mm外径 = 82mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
ガスケット RS PRO 内径 34mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 34mm 圧縮ファイバRS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 34mm外径 = 70mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
ガスケット RS PRO 内径 324mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 324mm 圧縮ファイバRS PRO
6,398税込7,038
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 324mm外径 = 384mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
ガスケット RS PRO 内径 27mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 27mm 圧縮ファイバRS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 27mm外径 = 61mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
ガスケット RS PRO 内径 273mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 273mm 圧縮ファイバRS PRO
4,698税込5,168
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 273mm外径 = 329mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
ガスケット RS PRO 内径 22mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 22mm 圧縮ファイバRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 22mm外径 = 51mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
ガスケット RS PRO 内径 220mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 220mm 圧縮ファイバRS PRO
3,298税込3,628
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 220mm外径 = 273mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
ガスケット RS PRO 内径 18mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 18mm 圧縮ファイバRS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 18mm外径 = 46mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
ガスケット RS PRO 内径 169mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 169mm 圧縮ファイバRS PRO
5,298税込5,828
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 169mm外径 = 218mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
ガスケット RS PRO 内径 141mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 141mm 圧縮ファイバRS PRO
4,098税込4,508
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 141mm外径 = 192mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
ガスケット RS PRO 内径 115mm 圧縮ファイバ RS PROガスケット RS PRO 内径 115mm 圧縮ファイバRS PRO
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 115mm外径 = 162mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
ガスケット RS PRO 内径 89mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 89mm EPDMRS PRO
5,298税込5,828
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 89mm外径 = 136.5mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 73mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 73mm EPDMRS PRO
4,398税込4,838
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 73mm外径 = 124mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 61mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 61mm EPDMRS PRO
6,298税込6,928
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 61mm外径 = 104.5mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 49mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 49mm EPDMRS PRO
4,398税込4,838
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 49mm外径 = 85.5mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 43mm EPDM RS PROガスケット RS PRO 内径 43mm EPDMRS PRO
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 43mm外径 = 76mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
...

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら