パートCカプラ. カムメスカプラ x ホーステール
仕様ホース内径 = 1-1/2インチねじの呼び径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = カムロックカップリングボディ材質 = PPコネクタジェンダ = メスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 7 bar
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
パートCカプラ. カムメス x ホーステール
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = カムロックカップリングボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 17バール
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
パートCカプラ. カムメス x ホーステール アルミカップリング、ステンレススチールピン及び黄銅ハンドル付き
仕様ホース内径 = 1.5インチねじの呼び径 = 1.5インチホースコネクタの種類 = カム及び溝カップリングボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 17バール
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS Pro 黄銅 100 バー空圧式ティーねじ込み式アダプタ、 1/4 メス 1/4 メスチーズアダプタは、最大 本のパイプ、チューブ又はホースを結合するために使用する 字型のコネクタです。ガス又は加圧空気のエンジニアリングで使用され、さまざまな直径のパイプをリンクしたり、配管の方向を変更したりできます。 RS Pro エア 型ねじ込み式アダプタは、 つのメス 1/4 インチねじ接続に対応しています。耐久 Durable 、耐腐食性のあるニッケルめっき黄銅製で、設置時の外見を高め、既存の金具を補完します。このアダプタは強力でシリコンフリーです。あらゆる流体に対応します。最大 100 bar の圧力でも最大 +300 C の温度でも動作できるため、産業用途に最適な汎用性の高い選択肢です。 このアダプタは RoHS Restriction of Hazardous Substances )規格に準拠しているため、汚染の原因となる危険な化学物質が含まれていません。圧縮空気、ガス、蒸気システム、及び空圧用途や真空用途に使用できます。特長と利点エアティーネジ式アダプタ ニッケルめっき黄銅素材 最高動作温度は +300 C です 最大動作圧力は 100 bar ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/4インチ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
RS Pro T オスホースカップリングティーカプラ、プッシュオン、 POMRS Pro 製品と同程度の T 字型ホースカップリングは、最大 3 本のパイプ、チューブ、又はホースを確実に接続することができます。流体の動きを必要とする用途で、業界全体で使用されています。 コネクタは、無毒性ポリオキシメチレン( POM )のアセタール樹脂製です。 耐衝撃性と耐摩耗性に優れた Durable and lightweight 素材です。また、ほとんどの液体に対して化学的に中性なので、汚染のリスクなしに給水フィルタ、排水 / 冷却ライン、ラボ用チューブに使用できます。 ホースは、接続部品にホースを直接押し込むだけで、すばやく取り付けることができます。成形された深いリブがホースをしっかりと固定し、確実に密封します。ホースクランプを使用すると、高圧用途でのセキュリティを高めることができます。T 字型コネクタは、内径 2.7 mm で、 4 mm 幅のホースに対応しています。特長と利点. T 型カップリングホースコネクタ .内径 2.7 mm . 4 を使用できます MM ホース .オスプッシュオン式リブ付き接続タイプ . POM (ポリオキシメチレン)製のアセタール樹脂 .動作温度範囲: -40 ° C ~ +82 ° C .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
aerogel 微孔質ブランケット断熱、 1 m x 700 mm x 10 mm厚さを低減しながら性能を向上させる断熱シートが必要な場合は、この aerogel 微多孔質ブランケットにお進みください。シリカエアロゲルは、既知のあらゆる固体の熱伝導率が最も低くなっています。つまり、他の素材から製造された同様の製品よりも厚さが薄く、信頼性の高い絶縁を実現します。 このシートは、不織布ガラス繊維綿で強化されたシリカエアロゲルで、パイプから容器やタンクまで、あらゆるものを絶縁するのに最適です。また、疎水性もあり、液体をはじき、断熱材下の腐食を防止し、環境的に安全です。 1 m x 700 mm のシートを備え、複雑なフォームに合わせて簡単に切断して成形できます。厚さはわずか 10 mm なので、狭い曲線や、手の届きにくい場所での使用に最適です。つまり、代替製品よりもインストールにかかる時間と労力が少なくなります。特長と利点.エアロゲル微多孔質断熱シート .長さ 1 m .幅 700 mm .最大動作温度は +650 o C です .密度は 0.18 g/cc . 低熱伝導性 .厚さ( 10 mm )と形状が低い .環境に配慮した安全性 .疎水性 ( 液体をはじく ) .腐食防止RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = エアロジェル微多孔質ブランケット動作温度 Max = +650℃長さ = 1m幅 = 700mm厚さ = 10mm密度 = 0.18g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = ありカラー = 栗色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 10m公称外径 = 6.35mm最大使用圧力 = 120 バール仕上げ = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 10m公称外径 = 8mm最大使用圧力 = 81 バール仕上げ = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 10m公称外径 = 4mm最大使用圧力 = 128 バール仕上げ = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 10m公称外径 = 9.5mm最大使用圧力 = 77 バール仕上げ = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 10m公称外径 = 6mm最大使用圧力 = 112 バール仕上げ = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 10m公称外径 = 5mm最大使用圧力 = 138 バール仕上げ = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
BS12449. この3/16インチ銅管は内径差のあるブレーキ管銅管としては使用不可. RS Pro 標準デューティアンネオリング銅管です. RS Pro の銅チューブ又は銅配管製品です。銅は、腐食がほとんどない、柔軟な導電性の材料であるため、 HVAC システムで水の供給や熱の伝達に最適です。 銅配管は、液体、ガス、オイルの移動のための家庭用及び商業用途の両方に適しており、さまざまなサイズが用意されています。 オプションには、さまざまな長さと外径の次の銅配管があります。 ; 846-474 846-474 - 10 m x 1/4 インチ OD ; 846-480 846-480 - 10 m x 5/16 インチ OD ; 846-496 846-496 - 10 m x 3/8 インチ OD ; 846-531 846-531 - 3M x 1/2 インチ ; 846-503 846-503 - 10 m x 4 mm OD ; 846-519 846-519 - 10 m x 5 mm 外径(内径 3 mm ) ; 846-525 846-525 - 10 m x 6 mm OD ; 846-828 846-828 - 10 m x 8 mm 外径 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるように、さまざまな直径の銅管を用意しています。特長と利点:. 軟銅、標準用途用銅管 Enots圧縮継手と使用 動作温度範囲: -50 → +200 ° C CW024Aグレード Durable and Flexable 配管作業でコーナーを移動する必要がある場合に配管作業が行われます. 代表的用途:. 銅配管は、優れた耐腐食性と信頼性の高い接続を実現するため、液体、ガス、オイルの移動に関する家庭用及び商業用途の両方で普及しています。さまざまな用途に適したさまざまな直径の銅管が用意されており、次の産業に最適です。 配管 HVAC (暖房、冷却、空調)システム 冷蔵. よくある質問 銅管を使用する理由 銅チューブは、その独自の特性により、配管用途で一般的に次のような利点があります。 優れた導電性素材を使用し、 HVAC セットアップで熱を伝達するのに最適です 細菌が繁殖しにくい材質で、水の運搬用途に最適です 銅製チューブは、容易に腐食しない強力で Durable な素材で、きつい屈曲やコーナリングが必要な建物やシステムに十分な柔軟性を提供します 銅管を切断するには、どのような工具を使用できますか. 銅チューブは、チューブカッター又は弓のこぎりを使用して切断できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 10m公称外径 = 7.9mm最大使用圧力 = 94 バール仕上げ = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。