177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状ソケット 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状レジューサー 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質SCS13(SUS304) 形状3方異径ティー
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状ソケット 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類ステンレス管用継手 形状エルボ90° 材質ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状ソケット 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状チーズ 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類ステンレス管用継手 形状レジューサー 材質ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 寸法Z(mm)2 適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状チーズ 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類ステンレス管用継手 形状エルボ90° 材質ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類ステンレス管用継手 形状ソケット 材質ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状ソケット 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類ステンレス管用継手 形状ソケット 材質ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状キャップ
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状ソケット
1個
499 税込549
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 呼び径(B)1/2 呼び径(Su)13
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3501)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状キャップ 呼び径(Su)25
1個
859 税込945
翌々日出荷

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状レジューサ
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3505)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状キャップ 呼び径(Su)60
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3503)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状キャップ 呼び径(Su)40
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3499)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状キャップ 呼び径(Su)13
1個
679 税込747
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3502)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状キャップ 呼び径(Su)30
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 呼び径(B)1/2 呼び径(Su)13
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3504)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状キャップ 呼び径(Su)50
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3500)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状キャップ 呼び径(Su)20
1個
759 税込835
翌々日出荷

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状ティー
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状チーズ 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 呼び径(B)1/2 呼び径(Su)20
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状ユニオンソケット
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状ベアソケット
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状90°エルボ
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 呼び径(B)1/2
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3496)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状ベアソケット 呼び径(Su)40
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3495)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状ベアソケット 呼び径(Su)30
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3498)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状ベアソケット 呼び径(Su)60
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類ステンレス管用継手 形状エルボ90° 材質ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接合完了後であっても、加圧前であればリムーバー(専用取外治具)で、継手端部のホルダーを押し込むことで、パイプ表面に食い込んだエッジを解除し、パイプを取り外すことが可能です。
1個
92 税込101
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インコア型 給水用 ゴムパッキン付
材質SUS304 ナット:亜鉛メッキ鋼製(水色塗装) 形状絶縁ユニオン(塩化ビニルライニング鋼管用)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3494)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状ベアソケット 呼び径(Su)25
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3492)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状ベアソケット 呼び径(Su)13
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります