S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°200Aベンカン機工9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5064材質ステンレス(SUS304W)形状45°ロングエルボ呼び径(B)8呼び径(A)200H(mm)126.3肉厚t(mm)4外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3
S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°150Aベンカン機工9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5066材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)228.6呼び径(A)150肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)165.2
S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°150Aベンカン機工9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5063材質ステンレス(SUS304W)形状45°ロングエルボ呼び径(B)6呼び径(A)150H(mm)94.7肉厚t(mm)3.4外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
RCSGP鋼管製レジューサー125AX65Aベンカン機工9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5038材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ高さ(mm)50.8呼び径5×2 1/2呼び径(B)1×2-1/2肉厚(mm)4.5×4.2(t1×t2)呼び径(A)25×65H(mm)127外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)
G90LSGP白鋼管製エルボロング90°150Aベンカン機工9日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4959材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)228.6呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径OD(Φmm)165.2
90SSGP鋼管製エルボショート90°200Aベンカン機工9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4950材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)203.2呼び径(A)200肉厚t(mm)5.8外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3
S90S10Sステンレス鋼製エルボショート125Aベンカン機工9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5068材質ステンレス(SUS304W)形状90°ショートエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)127呼び径(A)125肉厚t(mm)3.4外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
90LSGP鋼管製エルボロング90°200Aベンカン機工9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4947材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)304.8呼び径(A)200肉厚t(mm)5.8外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3
RCSGP鋼管製レジューサー125AX100Aベンカン機工9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5037材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ高さ(mm)127呼び径5×4呼び径(B)5×4肉厚(mm)4.5×4.5(t1×t2)呼び径(A)125×100H(mm)127外径(mm)139.8×114.3(OD1×OD2)
S90S10Sステンレス鋼製エルボショート150Aベンカン機工9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5069材質ステンレス(SUS304W)形状90°ショートエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)152.4呼び径(A)150肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)165.2
G90SSGP白鋼管製エルボショート90°200Aベンカン機工9日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4963材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)203.2呼び径(A)200肉厚t(mm)5.8外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3
90LSGP鋼管製エルボロング90°125Aベンカン機工9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4945材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)190.5呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
90SSGP鋼管製エルボショート90°150Aベンカン機工9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4949材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)152.4呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
G90SSGP白鋼管製エルボショート90°150Aベンカン機工9日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4962材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)152.4呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
G90LSGP白鋼管製エルボロング90°125Aベンカン機工9日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4958材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)190.5呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°125Aベンカン機工9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5062材質ステンレス(SUS304W)形状45°ロングエルボ呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)78.9肉厚t(mm)3.4外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
RCSGP鋼管製レジューサー125AX80Aベンカン機工9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5039材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ高さ(mm)127呼び径5×3呼び径(B)5×3肉厚(mm)4.5×4.2(t1×t2)呼び径(A)125×80H(mm)127外径(mm)139.8×89.1(OD1×OD2)
90LSGP鋼管製エルボロング90°150Aベンカン機工9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4946材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)228.6呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
G90SSGP白鋼管製エルボショート90°125Aベンカン機工9日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4961材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)127呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
S90S10Sステンレス鋼製エルボショート200Aベンカン機工9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5070材質ステンレス(SUS304W)形状90°ショートエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)203.2呼び径(A)200肉厚t(mm)4外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3
S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°125Aベンカン機工9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5065材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)190.5呼び径(A)125肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)139.8
S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°200Aベンカン機工9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5067材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)304.8呼び径(A)200肉厚t(mm)4外径OD(Φmm)216.3
G90LSGP白鋼管製エルボロング90°200Aベンカン機工9日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4960材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)304.8呼び径(A)200肉厚t(mm)5.8外径(mm)216.3外径OD(Φmm)216.3
90SSGP鋼管製エルボショート90°125Aベンカン機工9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4948材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)127呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
溶接式管継手 90°ロングエルボベンカン機工当日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 90°ショートエルボベンカン機工当日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ
溶接式管継手 同径チーズベンカン機工当日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状同型チーズ
溶接式管継手 45°ショートエルボベンカン機工当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ
溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製ベンカン機工当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製ベンカン機工当日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
溶接式管継手 45°ロングエルボベンカン機工当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
溶接式管継手 同心レジューサベンカン機工当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
樹脂管用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥5,938¥5,398
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)税込¥1,978~¥1,798~