絞り込み
ブランド
- 因幡電工
- モノタロウ(107)
- セキスイ(763)
- エスコ(689)
- オンダ製作所(501)
- リケン(495)
- カクダイ(454)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(449)
- 前澤化成工業(382)
- 大阪サニタリー(340)
- ミヤコ(322)
- 東栄管機(318)
- フジトク(283)
- Aron(アロン化成)(262)
- 日本継手(旧:JFE継手)(259)
- TBC(タブチ)(228)
- シーケー金属(200)
- ベンカン(193)
- SK11(183)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(164)
- I-VALUE(162)
- ブランドをもっと見る
特価

リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)
因幡電工(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類ダクト
給水栓用エルボカバー
因幡電工(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。材質PVC(本体)、POM(付属品)種類エルボ
耐火パテカートリッジタイプ硬化型不燃タイプ
因幡電工¥2,998税込¥3,2981本(330mL)当日出荷水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に充てんが可能です。材質無機系使用温度範囲(℃)-20~60比重1.4(代表値)色調ライトグレー性状硬化型(乾燥)作業温度範囲(℃)5~40
耐熱パイプカバー
因幡電工¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)タイプ丸棒タイプ 10mm厚長さ(m)2色調アイボリー
フリーコーナー
因幡電工¥899税込¥9891本当日出荷付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。 蛇腹部を切断し、長さを調節できます。 自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。用途幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。材質本体:LLDPE、ジョイント:PVC色アイボリー種類継手寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×42×42
給湯用エルボカバー
因幡電工¥479~税込¥527~1個4日以内出荷から5日以内出荷HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類エルボ寸法L(mm)119寸法D(mm)71
自在エルボ
因幡電工¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷エルボカバーの開口部をジョイントカバーとして分離し、開口部が自由回転できる構造とし、あらゆる「ねじれの関係」にも対応できます。用途屈曲部(90°曲り部)においてJDダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる場所に使用します。種類エルボ
水栓ボックス用アダプター
因幡電工¥1,198税込¥1,3181パック(10個)4日以内出荷重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。材質ABS種類壁・天井貫通寸法H(mm)2
給水栓用チーズカバー
因幡電工¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷VP管用チーズ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。材質PVC(本体)、POM(付属品)種類チーズ寸法L(mm)136寸法D(mm)71適合サイズ(水栓)13
クロスジョイント
因幡電工¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷用途配管乗り越え部をカバーするJD-13, 20,13N,20N用ジョイントです。種類継手寸法H(mm)68寸法A(mm)210寸法D(mm)68寸法B(mm)180寸法C(mm)98
混合栓用ボックスカバー
因幡電工¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。材質ABS(本体)、POM(付属品)種類端末カバー寸法L(mm)340寸法H(mm)51寸法W(mm)140寸法P(mm)200
給湯用チーズカバー
因幡電工¥589税込¥6481個4日以内出荷HT管用チーズ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類チーズ寸法L(mm)136寸法H(mm)51寸法D(mm)71寸法W(mm)42適合サイズ(水栓)13
立面スライドコーナー
因幡電工¥819~税込¥901~1個4日以内出荷スライド構造で、従来の「立面インコーナー90°」「立面アウトコーナー90°」では対応できなかった段差に対応できます。材質ABS種類エルボ