継手・パイプ :「vp管 継手 寸法」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品)
種類エルボ
VP管用チーズ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品)
種類チーズ
寸法L(mm)136
寸法D(mm)71
適合サイズ(水栓)13
給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。
カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。
不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。
材質ABS(本体)、POM(付属品)
種類端末カバー
寸法L(mm)340
寸法H(mm)51
寸法W(mm)140
寸法P(mm)200
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。