継手・パイプ :「塩ビ管 保護」の検索結果
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM
形状カップリング
使用流体水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)-30~100
適合流体水、温水、空気、薬品
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に
材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM
形状カップリング
使用流体水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)-30~100
適合流体水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に
材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR
形状カップリング
使用流体有機ガス、油類
流体温度(℃)-20~80
材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)
材質(ゴム)NBR
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です!
排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。
水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管
上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管
流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)SUS XM7
適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)
可とう角片側±2°(両側4°)
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に
形状カップリング
使用流体有機ガス、油類
流体温度(℃)-20~80
排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です!
排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。
水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管
上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管
流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)NBR
材質(ボルト)SUS XM7
適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)
可とう角片側±2°(両側4°)
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。