さらに商品を絞り込む
  • 東栄管機(49)
  • セキスイ(42)
  • 前澤化成工業(8)
  • ショーボンド
  • ミヤコ(2)
  • 東亜高級継手バルブ製造(1)
  • 種類
    ソケット(2)
  • ステンレス(2)
  • 20(2)
  • 40(3)
  • 50(5)
  • 65(5)
  • 80(5)
  • 100(5)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 175(2)
  • 200(2)
  • 呼び径(A)をもっと見る
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

継手・パイプ :「排水配管用継手」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルトショーボンド
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
ストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルトショーボンド
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)NBR材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用 ショーボンドSBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用ショーボンド
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト ショーボンドSBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルトショーボンド
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
軽量・コンパクト設計なので、作業スペースが狭い場合でも容易に作業可能です。作業自体は、本体を継手のネジ部分に巻きつけ、ボルト1本を締め付けるだけです。また、特殊な工具や手順は必要ありません。 配管の取り替え作業(工事が)不要になりました。従来の改修工事では、配管の取り替え時に『作業中は水を流せない』、『作業時間が長い』、『音や臭いが気になる』等の問題がありましたが、SBソケットをご使用いただければ配管を取り替える必要がなくなります。 部品はすべてステンレス製です。耐久性に優れ、サビ等の腐食にも強く、ゴムの交換により使い回しが可能です。
用途給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手(ダイドレ、長谷川鋳工所社製)※ただし、45°Yと45°両 Y型にはご使用できません
SBソケット Sタイプ 油・ガス用 ショーボンドSBソケット Sタイプ 油・ガス用ショーボンド
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7流体温度(℃)-20~80適合流体油・ガス適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら