1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です! 接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です。 締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です。
使用圧力(MPa)1.0 許容誤差管端の隙間:0~10mm 流体温度(℃)5~60(給湯配管には使用不可) 適合流体 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)SUS304 適合配管硬質塩化ビニル管(VP・HIVP) ゴムリップ間隔l(mm)21 ケーシング幅(mm)57.5 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります