11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。 材質(ケーシング)SUS304 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません) 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)ステンレス鋼 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ) 可とう角片側±1.5°(両側3°)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。 流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません) 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)クロモリ鋼 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ) 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管 流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません) 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)SUS XM7 適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A) 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計なので、作業スペースが狭い場合でも容易に作業可能です。作業自体は、本体を継手のネジ部分に巻きつけ、ボルト1本を締め付けるだけです。また、特殊な工具や手順は必要ありません。 配管の取り替え作業(工事が)不要になりました。従来の改修工事では、配管の取り替え時に『作業中は水を流せない』、『作業時間が長い』、『音や臭いが気になる』等の問題がありましたが、SBソケットをご使用いただければ配管を取り替える必要がなくなります。 部品はすべてステンレス製です。耐久性に優れ、サビ等の腐食にも強く、ゴムの交換により使い回しが可能です。
用途給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)SUS XM7 適合配管ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手(ダイドレ、長谷川鋳工所社製)※ただし、45°Yと45°両 Y型にはご使用できません
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。
仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°) 使用温度範囲(℃)-5~35 使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7 使用流体水、空気 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)ステンレス鋼
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体/分岐ソケット:SUS 304、ゴムスリーブ:EPDM、締付けボルト:SUS XM7 使用圧力(MPa)1.0(気体:0.7) 流体温度(℃)-30~70(給湯配管にはご使用になれません) 穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6 適合流体水、空気(有機ガス、油類にはご使用できません) 適合配管鋼管、内面ライニング鋼管(VD 管は除く)、ステンレス鋼管、塩ビ管、その他の外径が鋼管サイズの配管
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管専用として設計されたストラブ・グリップです。
用途給水、給湯、冷媒、冷温水 使用圧力(MPa)1.0 流体温度(℃)-30~80 材質(ゴム)EPDM 適合配管建築用銅管(JIS H 300)、水道用銅管(JWWA H101) 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です! 接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です。 締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です。
使用圧力(MPa)1.0 許容誤差管端の隙間:0~10mm 流体温度(℃)5~60(給湯配管には使用不可) 適合流体 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)SUS304 適合配管硬質塩化ビニル管(VP・HIVP) ゴムリップ間隔l(mm)21 ケーシング幅(mm)57.5 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。 仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。
仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°) 使用温度範囲(℃)-5~35 使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7 使用流体水、空気 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)クロモリ鋼
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です) 高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。 独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。
材質(ケーシング)SUS316 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~80(蒸気はご使用になれません) 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)SUS316 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)SUS XM7 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU) 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。 流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません) 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)ステンレス鋼 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ) 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります