保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980~税込¥24,178~
1巻(25m)ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム最高使用温度(℃)95
保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980~税込¥27,478~
1巻(25m)
14日以内出荷
耐候性なし保温材付き
種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム適合パイプ呼び径16A長さ(m)25最高使用温度(℃)95呼び径(A)16A
メスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
オスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から5日以内出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類R
オスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください
ジョイントカバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
異径ジョイントカバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
呼び20配管と呼び13配管のジョイント部に使用するカバーです。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
保温カバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質合成樹脂保温材厚(mm)10仕様Ⅰ型(プラグXエルボ)
オスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。
呼び径(A)13材質架橋ポリエチレン、アルミニウム厚さ(mm)(保温材)5長さ(m)50最高使用温度(℃)95水圧(最高使用)0.6MPa
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥34,980~税込¥38,478~
1巻(50m)
翌々日出荷
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン、アルミニウム長さ(m)50最高使用温度(℃)95保温材厚(mm)5
保温材付架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)8日以内出荷
用途戸建用種類樹脂管材質ポリエチレン適合パイプ呼び径13A外径(Φmm)28長さ(m)50保温材厚(mm)5
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
その他清掃用具Vikan(ヴァイカン)税込¥1,868¥1,698
レボぴたオンダ製作所税込¥505¥459