継手・パイプ :「耐熱用伸縮継手」の検索結果
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に
材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン
形状カップリング
接液部にテフロンを内装し、合成ゴムで被覆した防振継手耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキ変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れている耐圧性能も抜群
用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SWRH、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、内装ベロー:PTFE
種類伸縮管継手
使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水
JIS規格JIS10K
偏心量(許容変位量)(mm)10
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4
偏角(許容変位量)(°)10
偏角(取付時寸法許容値)(°)5
伸長(許容変位量)(mm)10
圧縮(許容変位量)(mm)10
伸長(取付時寸法許容値)(mm)3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。