G1/4"xRc1/4" ねじ変換アダプターエスコ
R3/8"xG3/8" ねじ変換アダプターエスコ
G3/8"xRc3/8" ねじ変換アダプターエスコ
R1/4"xG1/4" ねじ変換アダプターエスコ(1件のレビュー)
PT1/4xF1/4インチ コネクターエスコ(2件のレビュー)
R 1/4"xRc1/4"/45° エルボエスコ
8 mm リング玉(2個)エスコ(1件のレビュー)
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(2件のレビュー)
R 3/8" x R 1/4" 異径ニップル(ステンレス製)エスコ
10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
6mm(1/8") リング玉(2個)エスコ
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシングエスコ(1件のレビュー)
R 1/2" x R 1/4" 異径ニップル(ステンレス製)エスコ
6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
R 1/4" x R 1/8" 異径ニップル(ステンレス製)エスコ
Rc 1/4"x R 1/4" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
Rc 1/2" x Rc 3/8" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ