商品豆知識
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
エスコ品番EA425CG-46
形状ストレートユニオン
寸法H(mm)28
寸法A(mm)42.7
寸法F(mm)14
寸法E(mm)3.5
チューブ外径(Φmm)4×6
寸法D1(mm)15.3
寸法D2(mm)15.4
寸法G(mm)G1:14、G2:14
寸法C1(mm)17.8
寸法C2(mm)17.9
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
エスコ品番EA425CG-810
形状ストレートユニオン
寸法H(mm)30
寸法A(mm)45.6
寸法F(mm)17
寸法E(mm)6
チューブ外径(Φmm)8×10
寸法D1(mm)16.8
寸法D2(mm)17.8
寸法G(mm)G1:15.87、G2:19
寸法C1(mm)18.8
寸法C2(mm)19.8
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
エスコ品番EA425CG-68
形状ストレートユニオン
寸法H(mm)28.5
寸法A(mm)43.7
寸法F(mm)14
寸法E(mm)5
チューブ外径(Φmm)6×8
寸法D1(mm)15.4
寸法D2(mm)16.8
寸法G(mm)G1:14、G2:15.87
寸法C1(mm)17.9
寸法C2(mm)18.8
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-86
ねじ径Rc1”×1”
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-81
ねじ径Rc1/8”×1/8”
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-82
ねじ径Rc1/4”×1/4”
1個
¥1,420
税込¥1,562
欠品中
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-87
ねじ径Rc1-1/4”×1-1/4”
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-83
ねじ径Rc3/8”×3/8”
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-85
ねじ径Rc3/4”×3/4”
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-84
ねじ径Rc1/2”×1/2”
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-88
ねじ径Rc1-1/2”×1-1/2”
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力35kg/cm2以下
ホースとホースとを接続するニップルです。
ホースバンドと併せて利用します。
用途水用
材質鉄製亜鉛メッキ
形状ホースニップル
材質/仕上鉄製亜鉛メッキ
耐圧(MPa)0.98
仕様外ねじ:PT3/8"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-94
内ネジPF3/8”(G)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
仕様外ねじ:PT1/4"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-93
内ネジPF1/4”(G)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
材質スチール亜鉛メッキ
形状ホースニップル
耐圧(MPa)1
エスコ品番EA442A-22
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)23
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)4.8
寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
仕様雄:R1/8"雌:Rc1/8"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
アズワン品番64-2197-61
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
仕様外ねじ:PF3/8"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-97
内ネジPT3/8”(RC)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-20
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
仕様外ねじ:PT1/2"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-95
内ネジPF1/2”(G)
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)1.0
最高使用圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-7819-10
入数1個
タケノコ径(Φmm)12.5
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
材質黄銅(C3604)
全長(mm)70
最高使用圧力(MPa)3.45
アズワン品番64-7820-49
タケノコ径(Φmm)12.7
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
仕様外ねじ:PF1/2"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-98
内ネジPT1/2”(RC)
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-19
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-44
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)60
内径(Φmm)10
対辺(mm)22
有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
バンドを使わずにホールを接続できます。
エスコ品番EA124LF-11A
材質ポリプロピレン
質量(g)23
内径(Φmm)(流路)9
使用圧力(MPa)0~0.6
最高使用圧力(MPa)0~0.6
適合ホース外径(Φmm)16~20
使用流体上水道水
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
オネジカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番EA124GC-21
材質真鍮
径(Φmm)13(タケノコ)
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-59
入数1個
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-57
入数1個
1個
¥335
税込¥369
当日出荷
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
エスコ品番EA141AP-130
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)130
寸法d1(mm)7
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)100
寸法l1(mm)100
寸法l2(mm)21
1本
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
仕様適合ホース内径:5/16"(8mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-58
入数1個
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
エスコ品番EA141AN-80
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)80
寸法d1(mm)6
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)50
寸法l1(mm)50
寸法l2(mm)21
1本
¥750
税込¥825
当日出荷
エスコ品番EA141AN-130
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)130
寸法d1(mm)6
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)100
寸法l1(mm)100
寸法l2(mm)21
1本
¥905
税込¥996
当日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-64
入数1個
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
仕様適合ホース内径:5/8"・3/4"用
材質ポリマー樹脂
寸法(mm)45×41
アズワン品番64-7818-27
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥13,000
税込¥14,300
8日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。