37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
700 税込770
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
720 税込792
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
210 税込231
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4" 材質真鍮 形状エルボ 取付ねじR1/4×Rc1/4 アズワン品番64-7819-33 入数1個
1個
495 税込545
当日出荷

材質真鍮 使用圧力(MPa)1.0 最高使用圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-7819-10 入数1個 タケノコ径(Φmm)12.5
1個
165 税込182
当日出荷

材質真鍮 形状ニップル 入数1個
1個
235 税込259
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質真鍮 形状ジョイント 取付ねじR1/4 適合ホース内径(Φmm)11 アズワン品番64-7819-11 入数1個 タケノコ径(Φmm)12.5
1個
170 税込187
当日出荷

1個
360 税込396
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
300 税込330
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA141AN-130 材質真鍮 サイズ12.5mm(タケノコ) 六角対辺(mm)14 寸法l(mm)130 寸法d1(mm)6 ホース口径(Φmm)12.5 首下長(mm)100 寸法l1(mm)100 寸法l2(mm)21
1本
905 税込996
当日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー 適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52 アズワン品番64-7849-14 取付ねじサイズG1/4" ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4" ナット対辺(mm)16 適合銅管外径(mm)8
1個
220 税込242
当日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-103 材質SUS316 形状ユニオン チューブ外径(Φmm)10
1個
2,620 税込2,882
当日出荷

エスコ品番EA141AN-80 材質真鍮 サイズ12.5mm(タケノコ) 六角対辺(mm)14 寸法l(mm)80 寸法d1(mm)6 ホース口径(Φmm)12.5 首下長(mm)50 寸法l1(mm)50 寸法l2(mm)21
1本
750 税込825
当日出荷

材質真鍮 形状レジューサー 入数1個
1個
225 税込248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-63 材質SUS316 形状ユニオン チューブ外径(Φmm)6
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ユニオン 寸法A(mm)29.8 寸法D(mm)16.8 寸法E(mm)6 チューブ外径(Φmm)8 寸法G(mm)15.87 寸法K(mm)59.6
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに。 材質ステンレス 容量(L)1 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~99 取付ねじ(G)1/2” 直径×高さ(mm)116×155
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

エスコ品番EA425CF-63 材質SUS316 形状エルボユニオン 使用温度範囲(℃)-196~600 チューブ外径(Φmm)6
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

エスコ品番EA141AP-130 材質真鍮 サイズ12.5mm(タケノコ) 六角対辺(mm)14 寸法l(mm)130 寸法d1(mm)7 ホース口径(Φmm)12.5 首下長(mm)100 寸法l1(mm)100 寸法l2(mm)21
1本
940 税込1,034
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-61 材質SUS316 形状ユニオン 寸法H(mm)20.5 寸法A(mm)27.9 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)11 寸法C(mm)21 チューブ外径(Φmm)6 寸法J(mm)41 寸法G(mm)14 寸法K(mm)55.8
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ユニオン 寸法F(mm)17 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)13 チューブ外径(Φmm)6 寸法G(mm)14 取付穴径(Φmm)11.5
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ユニオン 寸法H(mm)49 寸法A(mm)56.8 寸法F(mm)17 寸法D(mm)16.8 寸法E(mm)6 寸法B(mm)13 チューブ外径(Φmm)8 寸法G(mm)15.87 取付穴径(Φmm)13.2 取付板厚(mm)13.5
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体にJANコードが付いています。
材質黄銅(クロムメッキ) 形状座付水栓エルボ 全長(mm)49 取付穴径(Φmm)5 取付ピッチ(mm)46 アズワン品番65-2123-06
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

材質ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM 全長(mm)600 使用温度範囲(℃)60以下 取付ねじサイズM20×1.0
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

材質ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM 全長(mm)400 使用温度範囲(℃)60以下 取付ねじサイズM20×1.0
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

仕様チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。 材質SUS316 使用温度-196/600℃
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-83 材質SUS316 形状ユニオン チューブ外径(Φmm)8
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅 取付穴径(Φmm)4 アズワン品番65-2129-63
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 アズワン品番64-7848-02 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

エスコ品番EA425CF-103 材質SUS316 形状エルボユニオン 使用温度範囲(℃)-196~600 チューブ外径(Φmm)10
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

エスコ品番EA425CF-104 材質SUS316 形状エルボユニオン 使用温度範囲(℃)-196~600 チューブ外径(Φmm)10
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

エスコ品番EA425CF-41 材質SUS316 形状エルボユニオン 使用温度範囲(℃)-196~600 チューブ外径(Φmm)4
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ユニオン 寸法A(mm)30.8 チューブ外径(Φmm)10
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじのない水栓に取付けることができます。
材質黄銅 適合呼13(水栓) エスコ品番EA124LB-12 使用方法口金内部の黒ゴムの上に水栓の口先が密着するように押し付けながらドライバーでネジを締め付けます。口金のニップルを下から締め付けます。水もれ確認をします。
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

材質真鍮 形状チーズ 耐圧(MPa)1 入数1個
1個
440 税込484
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CE-63 材質SUS316 形状ハーフユニオン 寸法H(mm)31.5 寸法A(mm)38.9 寸法F(mm)17 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)14 寸法C(mm)17.9 チューブ外径(Φmm)6 寸法G(mm)14
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります