継手・パイプ :「水管」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA141AN-130
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)130
寸法d1(mm)6
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)100
寸法l1(mm)100
寸法l2(mm)21
1本
¥905
税込¥996
当日出荷
1個
¥455
税込¥501
欠品中
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、水
仕様雌ねじ×雄ねじ:G3/4"×G3/4"
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)2.5
アズワン品番64-2198-04
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅
取付穴径(Φmm)4
アズワン品番65-2129-63
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。