1個
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
1個(10個)
¥5,500
税込¥6,050
8日以内出荷
エスコ品番EA436BB-15
厚さ(mm)1
全長(mm)10
長さ(m)10
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10.2
チューブ外径(Φmm)8
仕上外径(mm)10.2
銅管径(Φmm)8
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
エスコ品番EA436BB-13
厚さ(mm)1
全長(mm)50
長さ(m)50
肉厚(mm)1
外径(Φmm)8
チューブ外径(Φmm)6
仕上外径(mm)8
銅管径(Φmm)6
1個
¥60,800
税込¥66,880
翌日出荷
エスコ品番EA436BB-16
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10.2
チューブ外径(Φmm)8
仕上外径(mm)10.2
銅管径(Φmm)8
1個
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
材質(本体)C3604BD
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-50
入数2個
銅管径(Φmm)8
1袋(2個)
¥170
税込¥187
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52
アズワン品番64-7849-14
取付ねじサイズG1/4"
ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4"
ナット対辺(mm)16
適合銅管外径(mm)8
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-94
銅管径(Φmm)8
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-96
銅管径(Φmm)8
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-95
銅管径(Φmm)8
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-93
銅管径(Φmm)8
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
エスコ品番EA426AD-8
使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水・油
ねじサイズ-
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-83
入数1個
銅管径(Φmm)8
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
材質真鍮
全長(mm)28
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
適合流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-01
銅管径(Φmm)8
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-05
銅管径(Φmm)8×8
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-72
入数1個
銅管径(Φmm)8
1個
¥420
税込¥462
欠品中
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-31
入数1個
銅管径(Φmm)8
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-50
入数1個
銅管径(Φmm)8
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-44
入数1個
銅管径(Φmm)8
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-34
入数1個
銅管径(Φmm)8
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-39
入数1個
銅管径(Φmm)8
1個
¥300
税込¥330
翌々日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-09
ねじサイズR1/4"
銅管径(Φmm)8
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-08
ねじサイズR1/8"
銅管径(Φmm)8
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-79
入数1個
銅管径(Φmm)8
ナット対辺(mm)17
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-61
入数1個
ねじサイズR(PT)1/4"
銅管径(Φmm)8
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-57
入数1個
ねじサイズR(PT)1/8"
銅管径(Φmm)8
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-03
銅管径(Φmm)8
ナット対辺(mm)16.5
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-66
入数1個
ねじサイズR(PT)3/8"
銅管径(Φmm)8
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-54
入数1個
銅管径(Φmm)12.7(1/4")
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-98
銅管径(Φmm)10
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-51
入数1個
銅管径(Φmm)9.53(3/8")
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-40
入数1個
銅管径(Φmm)9.53(3/8")
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-49
入数1個
銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-38
入数1個
銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-67
入数1個
ねじサイズR(PT)3/8"
銅管径(Φmm)9.53(3/8")
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-56
入数1個
ねじサイズR(PT)1/8"
銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
1袋(5個)
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
1
2
次へ
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。