42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

形状ザルボ エスコ品番EA432SA-320
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

形状ザルボ エスコ品番EA432SB-20
1個
835 税込919
翌日出荷

形状ザルボ エスコ品番EA432SA-220
1個
930 税込1,023
翌日出荷

形状ザルボ エスコ品番EA432SA-20
1個
430 税込473
翌日出荷

1個
625 税込688
翌日出荷

形状ザルボ エスコ品番EA432SD-20 アズワン品番64-7849-70
1個
415 税込457
翌日出荷

形状ザルボ エスコ品番EA432SE-20
1個
685 税込754
翌日出荷

材質ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM 全長(mm)600 使用温度範囲(℃)60以下 取付ねじサイズM20×1.0
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

材質ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM 全長(mm)400 使用温度範囲(℃)60以下 取付ねじサイズM20×1.0
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

仕様呼×全長:20×380mm 材質ステンレス
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

自由に曲げ加工や切断が可能で、工具を使わずに簡単に手で裂くことができます。19.05mmをフレア加工する場合は、使用されるフレアツールが加工可能であるか確認してからご使用ください。
全長(m)20 肉厚(mm)0.8 外径(Φmm)液管/6.35、ガス管/9.52 アズワン品番65-2123-18 対応冷媒種別3
1巻
32,800 税込36,080
翌日出荷

エスコ品番EA436BA-10 厚さ(mm)1 全長(mm)20 長さ(m)20 肉厚(mm)1 外径(Φmm)10
1個
23,600 税込25,960
当日出荷

材質リン脱酸銅 厚さ(mm)1 全長(mm)20 長さ(m)20 肉厚(mm)1
1巻
14,200 税込15,620
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状パイプ 呼び径(A)5A エスコ品番EA440DB-5A 厚さ(mm)1 長さ(m)2
1個
9,420 税込10,362
当日出荷

形状パイプ 呼び径(A)2A エスコ品番EA440DB-2A 厚さ(mm)0.8 長さ(m)2
1個(4本)
5,740 税込6,314
当日出荷

形状パイプ 呼び径(A)7A エスコ品番EA440DB-7A 厚さ(mm)1 長さ(m)20
1個
13,500 税込14,850
当日出荷

1個(5本)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状パイプ 呼び径(A)10A エスコ品番EA440DB-10A 厚さ(mm)1 長さ(m)2
1個
15,600 税込17,160
当日出荷

エスコ品番EA436BB-12 厚さ(mm)1 長さ(m)20 外径(Φmm)8
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状パイプ 呼び径(A)3A エスコ品番EA440DB-3A 厚さ(mm)0.8 長さ(m)2
1個
8,980 税込9,878
当日出荷

形状パイプ 呼び径(A)6A エスコ品番EA440DB-6A 厚さ(mm)1 長さ(m)2
1個
11,400 税込12,540
当日出荷

形状パイプ 呼び径(A)4A エスコ品番EA440DB-4A 厚さ(mm)0.8 長さ(m)2
1個
12,200 税込13,420
当日出荷

エスコ品番EA436A-2.4 厚さ(mm)1.2 長さ(m)20 外径×内径(Φmm)2.4×1.2 外径(Φmm)2.4
1個
6,330 税込6,963
翌日出荷

バンドを使わずにホールを接続できます。
エスコ品番EA124LF-11A 材質ポリプロピレン 質量(g)23 内径(Φmm)(流路)9 使用圧力(MPa)0~0.6 最高使用圧力(MPa)0~0.6 適合ホース外径(Φmm)16~20 使用流体上水道水
1個
700 税込770
当日出荷

形状パイプ エスコ品番EA440DF-38 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1 長さ(m)1.82
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

形状パイプ エスコ品番EA440DF-32 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1 長さ(m)1.82
1個
15,900 税込17,490
当日出荷

形状パイプ エスコ品番EA440DF-13 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.8 長さ(m)1.82
1個
6,420 税込7,062
当日出荷

形状パイプ エスコ品番EA440DF-25 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.8 長さ(m)1.82
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

形状パイプ 呼び径(A)12A エスコ品番EA440DB-12A 厚さ(mm)1.2 長さ(m)2
1個
11,700 税込12,870
8日以内出荷

形状パイプ エスコ品番EA440DF-9.5 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 長さ(m)1.82
1セット(5本)
5,280 税込5,808
当日出荷

形状パイプ エスコ品番EA440DF-16 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 長さ(m)1.82
1個
7,620 税込8,382
当日出荷

形状パイプ エスコ品番EA440DF-19 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.8 長さ(m)1.82
1個
8,840 税込9,724
当日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

エスコ品番EA436BB-16 厚さ(mm)1 全長(mm)20 長さ(m)20 肉厚(mm)1 外径(Φmm)10.2 チューブ外径(Φmm)8 仕上外径(mm)10.2 銅管径(Φmm)8
1個
41,000 税込45,100
翌日出荷

形状パイプ エスコ品番EA436BB-20 厚さ(mm)1 長さ(m)20 外径(Φmm)12.2
1個
56,300 税込61,930
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BD-13 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)227 内径(Φmm)20 対辺(mm)41 ツバ径(Φmm)36 有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)75
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-88 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)220 内径(Φmm)20 対辺(mm)36 有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)80
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

めねじカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番EA124GC-22 材質真鍮 径(Φmm)20(タケノコ)
1個
825 税込908
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります