1個
¥18,600
税込¥20,460
当日出荷
エスコ品番EA471CE-40A
材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状伸縮ジョイント
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)59
対辺(mm)51
アズワン品番64-7855-19
ねじサイズ1・1/2"×1・1/4"
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)36
対辺(mm)26
アズワン品番64-7854-68
ねじ径R1・1/2”
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)58
アズワン品番64-7853-77
ねじ径Rc2”×1・1/2”
1個
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7853-84
ねじ径Rc1・1/2”×1”
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)52
アズワン品番64-7853-76
ねじ径Rc1・1/2”×3/4”
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
1個
¥4,130
税込¥4,543
当日出荷
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)48
アズワン品番64-7854-97
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥9,830
税込¥10,813
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)30.5
アズワン品番64-7854-57
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-88
ねじ径Rc1-1/2”×1-1/2”
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-97
ねじ径Rc2”×1・1/2”
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)60
使用温度範囲(℃)-20~100
対辺(mm)76
使用流体冷温水
材質(Oリング)EPDM
アズワン品番64-7854-34
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥4,690
税込¥5,159
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-96
ねじ径Rc1・1/2”×1
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)52
アズワン品番64-7853-75
ねじ径Rc1・1/2”×1
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)52
アズワン品番64-7853-74
ねじ径Rc1・1/2”×1・1/4
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-95
ねじ径Rc1・1/2”×1・1/4”
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)52
アズワン品番64-7853-59
ねじ径Rc1・1/2”×3/4”
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)60
対辺(mm)78
最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番64-7854-43
ねじ径Rc1”・1/2”
1個
¥7,510
税込¥8,261
翌日出荷
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。