継手・パイプ :「AV」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304(SCS13) アズワン品番64-7855-03 ねじ径Rc1”
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

材質真鍮 形状ニップル 入数1個
1個
235 税込259
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7848-96 銅管径(Φmm)8
1個
475 税込523
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) アズワン品番64-7855-01 ねじ径Rc1/2”
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) アズワン品番64-7854-99 ねじ径Rc3/8”
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) アズワン品番64-7855-02 ねじ径Rc3/4”
1個
4,890 税込5,379
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7848-95 銅管径(Φmm)8
1個
465 税込512
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7848-93 銅管径(Φmm)8
1個
465 税込512
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7848-94 銅管径(Φmm)8
1個
465 税込512
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7848-97 銅管径(Φmm)10
1個
475 税込523
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7848-99 銅管径(Φmm)10
1個
510 税込561
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7848-98 銅管径(Φmm)10
1個
510 税込561
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7855-04 ねじ径Rc3/8”
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7855-07 ねじ径Rc1”
1個
8,690 税込9,559
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7855-06 ねじ径Rc3/4”
1個
7,010 税込7,711
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7855-05 ねじ径Rc1/2”
1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング