継手・パイプ :「l2」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):116mm
材質SUSF304
質量(g)約3240
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)175
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)18
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)140
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)76.3
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):96mm
材質SUSF304
質量(g)約2230
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)155
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)16
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)120
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)60.5
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
寸法(mm)B:41、H1:48
アズワン品番64-7854-60
ねじ径R2・1/2”
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結なきこと)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]以下
エスコ品番EA141AN-80
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)80
寸法d1(mm)6
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)50
寸法l1(mm)50
寸法l2(mm)21
1本
¥750
税込¥825
当日出荷
エスコ品番EA141AN-130
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)130
寸法d1(mm)6
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)100
寸法l1(mm)100
寸法l2(mm)21
1本
¥905
税込¥996
当日出荷
エスコ品番EA141AP-130
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)130
寸法d1(mm)7
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)100
寸法l1(mm)100
寸法l2(mm)21
1本
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
形状レジューサー
材質真鍮
エスコ品番EA141AE-24
質量(g)46
寸法L(mm)22
ねじ径めねじ:1/4inchPT、おねじ:1/2inchPT
六角対辺(mm)23
寸法L1(mm)15
寸法L2(mm)7
1袋(2個)
¥700
税込¥770
当日出荷
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。