絞り込み
材質
- その他(2)
- ゴム(2)
- スチール(1)
- ステンレス(51)
- 塩化ビニール(PVC)(10)
- 樹脂(6)
- 青銅(2)
- 黄銅(真鍮)(115)
呼び径(A)
- 6(17)
- 8(17)
- 10(18)
- 13(24)
- 15(38)
- 20(48)
- 25(25)
- 30(2)
- 40(4)
- 50(3)
- 130(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
呼び径(B)
- 1/8(13)
- 1/4(17)
- 3/8(22)
- 1/2(38)
- 3/4(27)
- 1(25)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(4)
- 2(3)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
ブランド
- I-VALUE
- モノタロウ(107)
- セキスイ(763)
- エスコ(689)
- オンダ製作所(501)
- リケン(495)
- カクダイ(454)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(449)
- 前澤化成工業(382)
- 大阪サニタリー(340)
- ミヤコ(322)
- 東栄管機(318)
- フジトク(283)
- Aron(アロン化成)(262)
- 日本継手(旧:JFE継手)(259)
- TBC(タブチ)(228)
- シーケー金属(200)
- ベンカン(193)
- SK11(183)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(164)
- ブランドをもっと見る

IVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBR
I-VALUE¥229税込¥2521個当日出荷水道用フレキ継手キャップ。パッキン付呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR材質(ナット)黄銅
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット
I-VALUE¥769~税込¥846~1個翌々日出荷黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット
I-VALUE¥629~税込¥692~1個翌々日出荷黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-N13 フレキ用ニップル 黄銅
I-VALUE¥219税込¥2411個当日出荷水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。材質黄銅呼びG1/2×R1/2呼び径(A)13
IVL-CN20 キャップナット G3/4 黄銅/NBR
I-VALUE¥339税込¥3731個翌々日出荷水道用フレキ継手キャップ。パッキン付呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)NBR材質(ナット)黄銅
IVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケット
I-VALUE¥629~税込¥692~1個翌々日出荷黄銅インサート付水栓ソケット。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボ
I-VALUE¥669~税込¥736~1個翌々日出荷黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット
I-VALUE¥619~税込¥681~1個翌々日出荷黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-S-12-BS リング式銅管継手(黄銅)ソロバン玉 12
I-VALUE¥119税込¥1311個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
IVL-PC-7202R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/4
I-VALUE¥459税込¥5051個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7101R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/8
I-VALUE¥339税込¥3731個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板
I-VALUE¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷配管テスト用の仕切板です。オリジナル規格製品となります。サイズごとに刻印されており、管理がしやすい仕様です。JIS10Kフランジ用材質SS400フランジJIS10K耐圧(MPa)1.4
IVL-CP-6-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 6X1/8~1/4
I-VALUE¥79税込¥871個翌々日出荷被覆銅管継手用のビニールキャップ材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)6
IVL-CP-8-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 8X1/8~1/4
I-VALUE¥79税込¥871個翌々日出荷被覆銅管継手用のビニールキャップ材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)8
IVL-RFL10 水道用巻フレキパイプ(SUS304) ※呼び13
I-VALUE¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。材質SUS304長さ(m)10呼び径(B)2/1呼び径(A)13
IVL-RF50 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM
I-VALUE¥959税込¥1,0551個翌々日出荷瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)500呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF10 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM
I-VALUE¥669税込¥7361個翌々日出荷瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)100呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-N20G フレキ用平行ニップル 黄銅
I-VALUE¥539税込¥5931個当日出荷水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナット同士を接続するニップルです。材質黄銅呼びG3/4呼び径(A)20
IVL-ND フレキ用異径ニップル 黄銅
I-VALUE¥459税込¥5051個当日出荷水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。材質黄銅呼びG1/2×R3/4呼び径(A)13×20
IVL-NFT13 ナット付フレキチーズ 青銅/NBR
I-VALUE¥1,798税込¥1,9781個当日出荷水道用フレキ継手ナット付チーズ。パッキン付材質黄銅呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR
HTSG 黄銅 圧力計用ニードル弁 蒸気用【20K・テーパメネジX平行メネジ】
I-VALUE¥4,498税込¥4,9481個当日出荷圧力計接続用ニードルバルブ。蒸気使用可能材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)180呼び径(A)10面間寸法(mm)50
IVL-PB-SF SCS13ブッシング シールフィット継手
I-VALUE¥699~税込¥769~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304
IVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボ
I-VALUE¥669~税込¥736~1個翌々日出荷黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-N-8-BS リング式銅管継手(黄銅)袋ナット 8
I-VALUE¥139税込¥1531個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)8
IVL-PE-12 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 12
I-VALUE¥279税込¥3071個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
IVL-IN-10M-BS リング式銅管継手(黄銅)樹脂管用インサート 10
I-VALUE¥139税込¥1531個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)10
IVL-PE-10 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 10
I-VALUE¥279税込¥3071個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)10
IVL-IN-8M-BS リング式銅管継手(黄銅)樹脂管用インサート 8
I-VALUE¥99税込¥1091個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)8
IVL-IN-12M-BS リング式銅管継手(黄銅)樹脂管用インサート 12
I-VALUE¥159税込¥1751個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
IVL-N-10-BS リング式銅管継手(黄銅)袋ナット 10
I-VALUE¥199税込¥2191個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)10
IVL-N-6-BS リング式銅管継手(黄銅)袋ナット 6
I-VALUE¥109税込¥1201個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)6
IVL-N-12-BS リング式銅管継手(黄銅)袋ナット 12
I-VALUE¥289税込¥3181個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
IVL-IN-6M-BS リング式銅管継手(黄銅)樹脂管用インサート 6
I-VALUE¥89税込¥981個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)6
IVL-RC-6300-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 10X10
I-VALUE¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-RC-6200-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 8X8
I-VALUE¥959税込¥1,0551個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8