絞り込み
呼び径(A)
- 6(20)
- 8(29)
- 10(29)
- 13(24)
- 15(51)
- 16(1)
- 20(60)
- 25(36)
- 30(3)
- 32(10)
- 40(15)
- 50(14)
- 65(1)
- 80(1)
- 130(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
材質
- その他(2)
- ゴム(2)
- スチール(1)
- ステンレス(61)
- 塩化ビニール(PVC)(12)
- 樹脂(6)
- 鋳鉄(1)
- 青銅(2)
- 黄銅(真鍮)(132)
ブランド
- I-VALUE
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,199)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,050)
- TOTO(2,286)
- KVK(2,249)
- INAX(LIXIL)(2,088)
- エスコ(1,750)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(898)
- セキスイ(839)
- オンダ製作所(802)
- ベン(573)
- 日栄インテック(556)
- アカギ(515)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(473)
- 日本継手(旧:JFE継手)(457)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- ブランドをもっと見る

SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】
I-VALUE¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌々日出荷液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ200個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
IVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBR
I-VALUE¥229税込¥2521個当日出荷水道用フレキ継手キャップ。パッキン付呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR材質(ナット)黄銅
PVCボールバルブ ねじ込み式
I-VALUE¥289~税込¥318~1個翌々日出荷簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続ねじ込み式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット
I-VALUE¥769~税込¥846~1個翌々日出荷黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
SYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】
I-VALUE¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌々日出荷液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ100個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
イージーアングル AN-L-40S-FG 片穴 【ドブメッキ】
I-VALUE¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ドブメッキ長さ(mm)900高さ(mm)40ピッチ(mm)【長穴】50長穴(mm)11×40穴タイプ片面長穴
IVL-GBV 黄銅 圧力計用ボールバルブ 【20K・テーパメネジX平行メネジ】
I-VALUE¥719税込¥7911個当日出荷圧力計接続用ボールバルブ。Gネジ側テフロンパッキン付材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)80呼び径(A)10適合流体水・油・空気面間寸法(mm)45
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【40メッシュ】
I-VALUE¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷SYST専用の交換用スクリーン材質SUS304メッシュ40個
IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット
I-VALUE¥629~税込¥692~1個翌々日出荷黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-PC-7101R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/8
I-VALUE¥339税込¥3731個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-N13 フレキ用ニップル 黄銅
I-VALUE¥219税込¥2411個欠品中水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。材質黄銅呼びG1/2×R1/2呼び径(A)13
IVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】
I-VALUE¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷休止時、弁は下方に落ちて、弁口は満開の状態になっているので、空気及び水を速やかに排出します。従って又、弁が弁座に吸着されて生ずるバキューム障害を起こしません。ドレンを機器内に残さないので、機器の熱効率を高めます。上記を洩出させない省エネ設計で、かつ排出は70%まで許容されます。弁が水平に着座するから、弁座の方べりがなく長寿命です。小型で取り付け方向自由材質【要部】SUS420J2材質(本体)FCD450呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.01~1.6使用流体空気、水呼び径(A)15最高使用温度(℃)220材質(パッキン)PTFE面間寸法(mm)65バルブ種類スチームトラップ
SYST-M60 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【60メッシュ】
I-VALUE¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ60個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【80メッシュ】
I-VALUE¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷SYST専用の交換用スクリーン材質SUS304メッシュ80個
イージー用接続金具 EZJOINT-6-FG NO.6 台座金具 ドブメッキ
I-VALUE¥999税込¥1,0991個翌々日出荷アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。材質ドブメッキ長さ(mm)55形状台座高さ(mm)79
イージー用接続金具 EZJOINT-3L-SUS NO.3 左ストッパー金具 ステンレス
I-VALUE¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。材質ステンレス長さ(mm)125形状左ストッパー高さ(mm)79
イージー用接続金具 EZJOINT-3R-SUS NO.3 右ストッパー金具 ステンレス
I-VALUE¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。材質ステンレス長さ(mm)125形状右ストッパー高さ(mm)79
イージー用接続金具 EZJOINT-6-SUS NO.6 台座金具 ステンレス
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。材質ステンレス長さ(mm)55形状台座高さ(mm)79
IVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケット
I-VALUE¥629~税込¥692~1個翌々日出荷黄銅インサート付水栓ソケット。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボ
I-VALUE¥669~税込¥736~1個翌々日出荷黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット
I-VALUE¥619~税込¥681~1個翌々日出荷黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-VAC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/8
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-S-12-BS リング式銅管継手(黄銅)ソロバン玉 12
I-VALUE¥119税込¥1311個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
IVL-PC-7202R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/4
I-VALUE¥459税込¥5051個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板
I-VALUE¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷配管テスト用の仕切板です。オリジナル規格製品となります。サイズごとに刻印されており、管理がしやすい仕様です。JIS10Kフランジ用材質SS400フランジJIS10K耐圧(MPa)1.4
IVL-CP-6-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 6X1/8~1/4
I-VALUE¥79税込¥871個翌々日出荷被覆銅管継手用のビニールキャップ材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)6
IVL-CP-8-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 8X1/8~1/4
I-VALUE¥79税込¥871個翌々日出荷被覆銅管継手用のビニールキャップ材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)8
PPテストプラグ オレンジ
I-VALUE¥119税込¥1311個翌々日出荷給水・給湯配管の水圧試験に使用するテストプラグ。樹脂製のため軽量・安価です。配管施工後に水漏れが無いか検査する時に便利な水栓ねじ保護用プラグ。集合物件など数量が必要な時もすぐに対応。安価で利便性に優れています。商品記号 サイズ。上水道用にご使用ください。最高使用圧力:0.75MPa(7.5kgf/cm2)/使用温度範囲:0℃~40℃材質PP色オレンジ使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75呼び径(A)15
IVL-RF50 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM
I-VALUE¥959税込¥1,0551個翌々日出荷瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)500呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF10 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM
I-VALUE¥669税込¥7361個翌々日出荷瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)100呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-N20G フレキ用平行ニップル 黄銅
I-VALUE¥539税込¥5931個当日出荷水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナット同士を接続するニップルです。材質黄銅呼びG3/4呼び径(A)20
IVL-ND フレキ用異径ニップル 黄銅
I-VALUE¥459税込¥5051個当日出荷水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。材質黄銅呼びG1/2×R3/4呼び径(A)13×20
IVL-NFT13 ナット付フレキチーズ 青銅/NBR
I-VALUE¥1,798税込¥1,9781個当日出荷水道用フレキ継手ナット付チーズ。パッキン付材質黄銅呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR
IVL-CN20 キャップナット G3/4 黄銅/NBR
I-VALUE¥339税込¥3731個翌々日出荷水道用フレキ継手キャップ。パッキン付呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)NBR材質(ナット)黄銅
HTSG 黄銅 圧力計用ニードル弁 蒸気用【20K・テーパメネジX平行メネジ】
I-VALUE¥4,498税込¥4,9481個当日出荷圧力計接続用ニードルバルブ。蒸気使用可能材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)180呼び径(A)10面間寸法(mm)50
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース