継手・パイプ :「樹脂管 10a」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・被覆材表面に耐候性を付与しているため、そのまま屋外配管に使用可能。
サイズ10A×2
使用温度範囲(℃)80以下
寸法L1(mm)37
使用圧力(MPa)0.25以下
寸法L2(mm)24
カポリツインWのダ円サヤ管セット済み品です。
サイズ10A×2
使用圧力(MPa)0.25以下
使用温度(℃)80以下
ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。10A~20Aまでこれひとつで対応可。
適合樹脂管:10A・13A・16A・20A
1箱
¥299
税込¥329
当日出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651)
材質黄銅C3604BD
形状ブッシング
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類R
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671)
材質PPS
形状エルボソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。
材質PPS
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の分岐に使用。
埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671)
材質PPS
形状チーズソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
形状アダプター
ねじの種類G
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
銅管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅
形状アダプター
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rc
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
水圧検査用のテストプラグ。
オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。
ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。
樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。
樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35
ねじの種類G
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁取出し用の継手。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。埋設可能。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類G
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
床立上げ用の継手。
材質黄銅
形状フランジ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rc
寸法D1(Φmm)58
寸法D3(Φmm)48
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
銅管と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。
銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
最高許容圧力(MPa)1.75
追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。
セパレート被覆のため、パイプを接続させる箇所だけ切り離すことも可能。
材質PEX
長さ(m)20
使用圧力(MPa)0.25以下
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類R
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
配管の分岐に使用します。
材質黄銅
形状チーズソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。平行おねじ(Gねじ)耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
材質樹脂
使用温度範囲(℃)-20~95
寸法L(mm)49.5
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。
ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。
樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。
パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。
ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。
樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。
パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。埋設施工も可能です。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rc
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。埋設可能。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)G1/2
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。平行めねじ(Gねじ)。EPDMパッキン付。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
10mm保温材セット。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント、ダブルロックP、ダブルロックジョイントRevosの継手やヘッダー分岐を止水する場合に使用します。
材質PPS
形状止水キャップ
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS
形状チーズソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。
保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。
回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。
保温材厚は10mm。埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
1
2
3
次へ
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。