継手・パイプ :「漏水」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
樹脂管をワンタッチで接続できる「(S)ダブルロックジョイント」を一体化しました。
従来のヘッダーにオスアダプターを取付ける面倒な作業は必要ありません。
ねじ込み箇所が少なく、漏水の心配は低減します。
用途給水・給湯・暖房・融雪
形状マニホールド
材質CAC406C/青銅
仕様日本水道協会認証登録品・ダブルロックジョイント内蔵
種類その他継手
使用温度範囲(℃)(継手)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(継手)1.75[17.5]
寸法d(呼び径A)13
寸法D(Rc)3/4
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口を吸気弁に変換可能。・冬の凍結事故を防ぐため、水抜きが必要な配管の途中に設置。・水抜きの際に配管内に生じる負圧を自動で吸気することにより防止し、スムーズに排水可能。・二重の弁構造で漏水を防止。・上向き、横向き取付け可能。・吸気をすると音が鳴り、水抜きしているのをお知らせ。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径さし込み側13A
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)0.75
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。