継手・パイプ :「給水管 延長」の検索結果
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
材質青銅
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の延長に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
寸法L(mm)59
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
適合管13
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の延長、90°配管に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
寸法L(mm)48.5
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
適合管13×13
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。