7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径G3/4×G1/2 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
489 税込538
5日以内出荷

テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。給湯器付近の壁貫通に使用すると便利です。本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁掛け給湯器から宅内に引き込む場合など、スペースが狭く曲げが必要な配管に便利。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・長尺ステンレスフレキ管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・樹脂管から変換して給湯器、UB等の器具をフレキ管で接続する際に便利。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。床下や給湯器下等の狭い空間でも樹脂管をスムーズに曲げることができます。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング