WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液オンダ製作所5日以内出荷
架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ノンアスベストパッキン付き。
適合PB材質黄銅形状アダプター使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類G使用流体冷温水・不凍液呼び径(A)16(PB)最高許容圧力(MPa)1.75寸法W1(mm)34
オスアダプター(平行ねじ)オンダ製作所4日以内出荷
平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質黄銅形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
銅管アダプターオンダ製作所4日以内出荷から6日以内出荷
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。ノンアスベストパッキン付。
材質銅形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
WJ18型 ナット付アダプター黄銅オンダ製作所(5件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅形状アダプターねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WL12型 エルボアダプターオンダ製作所当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
銅直管KMCT税込¥2,968~¥2,698~
銅直管KMCT税込¥2,858~¥2,598~
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)税込¥1,978~¥1,798~
エルボ中部ビニール工業税込¥857~¥779~