絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(124)
  • コンサス(1,390)
  • エスコ(1,380)
  • RS PRO(770)
  • セキスイ(709)
  • リケン(505)
  • カクダイ(475)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(474)
  • 前澤化成工業(385)
  • オンダ製作所(365)
  • 未来工業(336)
  • 鈴木ブロンズ継手(326)
  • 東栄管機(318)
  • フジトク(283)
  • Aron(アロン化成)(248)
  • TBC(タブチ)(233)
  • シーケー金属(200)
  • ベンカン(192)
  • SK11(183)
種類
  • 種類その他(15)
  • 種類エルボ(48)
  • 種類キャップ(11)
  • 種類クロス(3)
  • 種類ストリートエルボ(1)
  • 種類ソケット(50)
  • 種類チーズ(34)
  • 種類ニップル(26)
  • 種類ブッシング(9)
  • 種類プラグ(8)
  • 種類ホースジョイント(3)
  • 種類ユニオン(9)
  • 種類レジューサー(2)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(6)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(12)
  • (33)
  • 青銅(124)
  • 黄銅(真鍮)(129)
呼び径(A)
  • 6(3)
  • 10(4)
  • 13(58)
  • 15(3)
  • 20(36)
  • 25(28)
  • 30(13)
  • 40(29)
  • 50(35)
  • 65(25)
  • 75(29)
  • 100(31)
  • 125(24)
  • 130(3)
  • 150(24)
  • 200(4)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • -(3)
呼び径(B)
  • 3/8(2)
  • 1/2(38)
  • 3/4(25)
  • 1(12)
  • 1-1/4(6)
  • 1-1/2(6)
  • 2(7)
  • 2-1/2(3)
  • 3(3)
  • 4(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(27)
  • PS(管用テーパ)(8)
  • PT(管用テーパ)(43)
  • その他(2)
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
排水管取出チーズ ミヤコ排水管取出チーズミヤコ(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC付属品ステンレスバンド×2半透明
フレキ用保温カバー ミヤコフレキ用保温カバーミヤコ
529税込582
1個
3日以内出荷
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。 保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 曲げ配管でもきれいに設置できます。
長さ(mm)1000
フレキ用銅管火なしアダプタ ミヤコフレキ用銅管火なしアダプタミヤコ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に便利です。
材質黄銅製
軟質銅管用スリーブ ミヤコ軟質銅管用スリーブミヤコ(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ナマシ(軟質)銅管を使用して、ソロバン玉リング継手に、接続する場合に使うスリーブです。
材質黄銅
片ナットチーズ ミヤコ片ナットチーズミヤコ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅形状チーズ表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G
外ネジチーズ ミヤコ外ネジチーズミヤコ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
配管を分岐する際に使用するクロスです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質黄銅形状チーズ寸法13呼び径(B)1/2表面処理クロムメッキ呼び径(A)13パッキンナシ接続ねじ種類G
銅管ソケットアダプタ ミヤコ銅管ソケットアダプタミヤコ(11件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ソロバン玉リング ミヤコソロバン玉リングミヤコ(2件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソロバン玉入りリング式継手専用リングです。
材質黄銅
ロックナット ミヤコロックナットミヤコ(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のロックナットです。 退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質(ロックナット)ABS材質ABS形状ロックナット表面処理クロームメッキ
竹の子 ミヤコ竹の子ミヤコ(1件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 真鍮製。
ソロバン玉リング入オスアダプタ ミヤコソロバン玉リング入オスアダプタミヤコ(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から12日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
ソロバン玉リング入キャップ ミヤコソロバン玉リング入キャップミヤコ(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
灯油配管等で不要になった銅管の管端をキャップ出来ます。 ろう付け作業を必要とせず、ソロバン玉リングの締め付けで銅管のキャップができます。
材質黄銅(ニッケルメッキ)形状キャップ
排水管養生キャップ ミヤコ排水管養生キャップミヤコ(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。 養生中のサインが一目瞭然。 施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。 ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
材質NR形状キャップ
ステンレス竹の子 ミヤコステンレス竹の子ミヤコ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から16日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 ステンレス製。
材質SUS304
MKツギタシソケット ミヤコMKツギタシソケットミヤコ(6件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅製形状ソケット種類銅管用継手寸法D(Φmm)28寸法L2(mm)12寸法W(mm)12.3適合工具専用工具/M136L接続ねじ種類PJ
銅管用MBハイフラックス ミヤコ銅管用MBハイフラックスミヤコ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。 母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。
容量(mL)100
砲金六角ニップル ミヤコ砲金六角ニップルミヤコ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様砲金・黄銅継手材質青銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
フレキ用保温カバー ミヤコフレキ用保温カバーミヤコ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。
材質ポリエチレン全長(mm)10000寸法L(mm)10000
銅管内ネジアダプタ M153 ミヤコ銅管内ネジアダプタ M153ミヤコ(7件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
砲金丸ニップル ミヤコ砲金丸ニップルミヤコ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様砲金・黄銅継手材質青銅製形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
銅管外ネジアダプタ M154 ミヤコ銅管外ネジアダプタ M154ミヤコ(8件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
銅管キャップ(深型) ミヤコ銅管キャップ(深型)ミヤコ(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
種類銅管用継手形状キャップ材質リン脱酸銅仕様給湯用銅管継手
六角キャップナット ミヤコ六角キャップナットミヤコ(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状キャップ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(めねじ)
ネジ変換アダプタ ミヤコネジ変換アダプタミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGめねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
ソロバン玉リング入ソケット ミヤコソロバン玉リング入ソケットミヤコ
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅形状ソケット種類ストレート最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水/油設計圧力(MPa)3.43
砲金チーズ ミヤコ砲金チーズミヤコ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様砲金継手材質青銅形状チーズ種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
水栓用延長ソケット ミヤコ水栓用延長ソケットミヤコ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
混合栓の接続位置を延長したいときに便利です。送り座はS23-Z等と組み合わせてご使用ください。単水栓にも使用できます。1個単位の価格です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ形状ソケット
MBソルダーG5(銀入) ミヤコMBソルダーG5(銀入)ミヤコ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。 500gは多いという方に、内容量35gの少量タイプです。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い容量(g)35耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.39引張強度(N/mm2)(参考値)33.9溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
外ネジチーズ 上ナット付 ミヤコ外ネジチーズ 上ナット付ミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質本体:青銅、パッキン:NBR形状チーズ寸法13
フレキ用銅管オスアダプタ ミヤコフレキ用銅管オスアダプタミヤコ(7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様フレキ用継手材質青銅製形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
オスメスロングアダプタ ミヤコオスメスロングアダプタミヤコ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
フレキ用エルボ両ナット付(小曲) ミヤコフレキ用エルボ両ナット付(小曲)ミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
両ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
フレキ用エルボ袋ナット付(小曲) ミヤコフレキ用エルボ袋ナット付(小曲)ミヤコ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
片ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。 従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。
材質黄銅形状エルボ寸法L(mm)33呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
砲金豆プラグ ミヤコ砲金豆プラグミヤコ
489税込538
1個
当日出荷
配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。 でっぱりが無くフラットに仕上げができます。
材質青銅形状豆プラグ接続ねじ種類R
送り座付フレキ用エルボ ミヤコ送り座付フレキ用エルボミヤコ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
壁側取付け外ネジを、PJ1/2、送り座付でトイレリフォームの際に便利なフレキ用エルボです。送り座の外径はΦ45、PJ1/2外ネジは送り座を付けても約21あるのでシールテープ(幅13)を巻いて壁内の継手に余裕をもって届く為、ねじ込み不足の心配もありません。既製品のS2TLPと組み合わせて配管がきれいに仕上がります。
形状エルボ
兼用フラット型ツバ付掃除口 ミヤコ兼用フラット型ツバ付掃除口ミヤコ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラット設計従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
ソロバン玉ナット ミヤコソロバン玉ナットミヤコ
199税込219
1個
3日以内出荷
ソロバン玉入りリング式継手専用ナットです。
材質黄銅最高使用圧力(MPa)6.86
銅管キャップ ミヤコ銅管キャップミヤコ(1件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅形状キャップ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ