絞り込み
種類
その他(15)
エルボ(48)
キャップ(10)
クロス(3)
ストリートエルボ(1)
ソケット(50)
チーズ(33)
ニップル(26)
ブッシング(9)
プラグ(8)
ホースジョイント(3)
ユニオン(9)
レジューサー(2)
材質
- ゴム(1)
- スチール(1)
- ステンレス(6)
- 塩化ビニール(PVC)(5)
- 樹脂(11)
- 銅(31)
- 青銅(124)
- 黄銅(真鍮)(129)
呼び径(A)
- 6(3)
- 10(4)
- 13(58)
- 15(3)
- 20(36)
- 25(28)
- 30(13)
- 40(28)
- 50(35)
- 65(25)
- 75(29)
- 100(31)
- 125(24)
- 130(3)
- 150(24)
- 200(3)
- 250(1)
- 300(1)
- -(3)
呼び径(B)
- 3/8(2)
- 1/2(38)
- 3/4(26)
- 1(12)
- 1-1/4(6)
- 1-1/2(6)
- 2(7)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(1)
ねじの種類
- PF(管用平行)(27)
- PS(管用テーパ)(8)
- PT(管用テーパ)(43)
- その他(2)
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(107)
- セキスイ(763)
- エスコ(690)
- オンダ製作所(501)
- リケン(495)
- カクダイ(454)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(449)
- 日本継手(旧:JFE継手)(441)
- 前澤化成工業(381)
- 大阪サニタリー(340)
- 東栄管機(318)
- フジトク(283)
- Aron(アロン化成)(262)
- TBC(タブチ)(228)
- シーケー金属(200)
- ベンカン(193)
- SK11(182)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(164)
- I-VALUE(162)
- ブランドをもっと見る

ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ソロバン玉リング入キャップ
ミヤコ(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷灯油配管等で不要になった銅管の管端をキャップ出来ます。 ろう付け作業を必要とせず、ソロバン玉リングの締め付けで銅管のキャップができます。材質黄銅(ニッケルメッキ)形状キャップ
フレキ用保温カバー
ミヤコ¥589税込¥6481個3日以内出荷給湯器まわりの配管の保温材に最適です。 保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 曲げ配管でもきれいに設置できます。長さ(mm)1000
銅管用MBハイフラックス
ミヤコ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。 母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。容量(mL)100
排水管取出チーズ
ミヤコ(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。付属品ステンレスバンド×2材質PVC色半透明
フレキ用保温カバー
ミヤコ¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から7日以内出荷給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。材質ポリエチレン全長(mm)10000寸法L(mm)10000
オスメスロングアダプタ
ミヤコ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
フレキ用銅管火なしアダプタ
ミヤコ(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。材質黄銅製
ネジ変換アダプタ
ミヤコ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGめねじに変換する時に使用します。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
兼用フラット型ツバ付掃除口
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷フラット設計。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
MBソルダーG5(銀入)
ミヤコ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。 500gは多いという方に、内容量35gの少量タイプです。仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い容量(g)35耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.39引張強度(N/mm2)(参考値)33.9溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
銅管エルボ(90°)
ミヤコ(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個3日以内出荷から5日以内出荷優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質リン脱酸銅形状90°エルボ
ソロバン玉リング入ソケット
ミヤコ¥669~税込¥736~1個当日出荷から3日以内出荷硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。材質黄銅形状ソケット種類ストレート最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水/油設計圧力(MPa)3.43
銅管ソケットアダプタ
ミヤコ¥429~税込¥472~1個3日以内出荷給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト形状ソケットアダプタ
MKツギタシソケット
ミヤコ(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅製形状ソケット種類銅管用継手寸法D(Φmm)28寸法L2(mm)12寸法W(mm)12.3適合工具専用工具/M136L接続ねじ種類PJ