継手・パイプ :「樹脂 配管」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な配管キットです。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン セット内容耐候性保温材付パイプ×1巻、袋ナット付アダプタ×8、継手用保温材×8 寸法13×25M 長さ(m)25 最小曲げ半径(mm)51 最高使用温度(℃)95
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

ダ円サヤ管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。
材質本体/ABS
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)85 材質PE 最小曲げ半径(mm)150 使用温度範囲(℃)-20~85
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください
材質PE-RT 寸法10×50M 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20~85 最小曲げ半径(mm)150
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱樹脂を使用しており、耐熱性、耐食性に優れています。 床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。 上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
材質耐熱PVC
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン管の接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 形状チーズ 寸法13 寸法d(Φmm)14.5
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ポリエチレン管の接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 形状チーズ 寸法13 寸法d(Φmm)16.5
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ミヤコeZ-パイプ
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン 厚さ(mm)(保温材)10 寸法13×25M 長さ(m)25 内径(Φmm)11.6 外径(Φmm)17 最小曲げ半径(mm)51 最高使用温度(℃)95
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な定尺キットで管の余りがでません。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン セット内容耐候性保温材付パイプ×2本、袋ナット付アダプタ×4、継手用保温材×4 最小曲げ半径(mm)51 最高使用温度(℃)95
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン 材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン 材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質黄銅
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ネット/PP
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため。引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です。表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。ネットパッキン付で、配管内の異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質VUスリープ:ABS 材質(ネット)PE
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

傷や指紋が気にならず、反射による写り込みを防止! 。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面にショット加工が施されているので、キズに強く反射による写り込みも防止します。人通りの多い商業施設等に最適です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質VUスリープ:ABS 材質(本体)ABS/CAC203 材質(フタ)CAC203 材質(ネット)PE
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 床の色調に合わせて設置できます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質黄銅 寸法H(mm)25
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP40用の接続部は金属です)
付属品防臭パッキン 材質本体:黄銅製クロームメッキ、フタ:SUS304
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミヤコ掃除口
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質黄銅(クロムメッキ)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質黄銅(クロムメッキ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 開閉はワンタッチ方式です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン 材質本体:黄銅製クロームメッキ、フタ:SUS304
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質黄銅(クロムメッキ)
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質本体/SCS13、蓋/SUS304
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE 寸法75 寸法H(mm)29 寸法D(Φmm)115 寸法D1(Φmm)83 寸法d1(Φmm)77 寸法d2(Φmm)83
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE 寸法65 寸法H(mm)28 寸法D(Φmm)105 寸法D1(Φmm)68 寸法d1(Φmm)67 寸法d2(Φmm)71
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE 寸法50 寸法H(mm)28 寸法D(Φmm)85 寸法D1(Φmm)56 寸法d1(Φmm)51 寸法d2(Φmm)56
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE 寸法100 寸法H(mm)29 寸法D(Φmm)145 寸法D1(Φmm)107 寸法d1(Φmm)100 寸法d2(Φmm)107
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質本体/SCS13、蓋/SUS304
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。 本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。公共施設や商業施設の出入り口、。厨房やマンションのエントランスに。掃除口が設置されている場合、。表面が濡れているとすべることがあります。本体・フタ表面に特殊なシートを施しているので。歩行時に不意に足元がすべるのを防げます。シート部は本体・フタ部に特殊な両面テープで貼り付けてあり。簡単に剥がれません。シートの色も床の色に合わせやすいグレーを採用しています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります