両ナット式L型継手。
狭小部の給水、給湯配管に便利です。
洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
片ナット式L型継手。
狭小部の給水、給湯配管に便利です。
洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法L(mm)33
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。
母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。
容量(mL)100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
500gは多いという方に、内容量35gの少量タイプです。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い
容量(g)35
耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9
主成分Ag3.5%/Sn残部
比重7.39
引張強度(N/mm2)(参考値)33.9
溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5%
容量(g)500
耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8
主成分Ag3.5%/Sn残部
比重7.31
引張強度(N/mm2)(参考値)33.8
溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。
保温材厚み10mm。
表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。
高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。
曲げ配管でもきれいに設置できます。
長さ(mm)1000
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:良い、流動性:最も良い、艶:良い
容量(g)500
耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8
主成分Ag3.5%/Sn残部
比重7.31
引張強度(N/mm2)(参考値)33.8
溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い
容量(g)500
耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9
主成分Ag3.5%/Sn残部
比重7.39
引張強度(N/mm2)(参考値)33.9
溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。
材質ポリエチレン
全長(mm)10000
寸法L(mm)10000
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。