継手・パイプ :「排水桝 蓋 通気」の検索結果
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)10
寸法D5(mm)47
雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径150
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
表示うすい
寸法D1(mm)165
寸法D2(mm)146.8
寸法l(mm)40
寸法D3(mm)154.8
寸法D4(mm)152.5
関連資料図面(0.08MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)10
寸法D5(mm)47
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)(D’2)199.5
呼び径200
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
寸法D1(mm)215.5
寸法D2(mm)197.5
寸法l(mm)55
寸法D3(mm)203
寸法D4(mm)201
寸法D5(mm)71.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状丸型
材質ポリプロピレン製
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状丸型
材質PP
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。