1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34.5 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4.3 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります