継手・パイプ :「雨水浸透枡 蓋」の検索結果
雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径150
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
表示うすい
寸法D1(mm)165
寸法D2(mm)146.8
寸法l(mm)40
寸法D3(mm)154.8
寸法D4(mm)152.5
関連資料図面(0.08MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。
形状丸型
材質PP
色水色
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。