継手・パイプ :「給湯管 保温材」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 使用温度範囲(℃)0~95 仕様JIS K6769規格品 材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE) 形状パイプ JIS規格JIS K6769
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 使用温度範囲(℃)0~95 仕様JIS K6769規格品 材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE) JIS規格JIS K6769 保温材厚(mm)5
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管 材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE) トラスコ品番160-6054 質量(kg)1.6 ピンク 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~95 内径(Φmm)12.8 呼び径13 規格JISK6769規格品 肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用) 最高使用圧力(MPa)0.75 外径(Φmm)38
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管 材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE) トラスコ品番160-6055 質量(kg)1.6 ブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~95 内径(Φmm)12.8 呼び径13 規格JISK6769規格品 肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用) 最高使用圧力(MPa)0.75 外径(Φmm)38
1個
4,398 税込4,838
欠品中

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります