継手・パイプ :「凍結防止」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。
水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。
この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。
形状ストレート
材質黄銅
種類ねじ込み継手
アズワン品番64-6501-05
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。
パイロットランプで通電状態を確認できます。
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)100
付属品保温テープ
ボイラ廻り等、水道凍結防止器の取付け本数が多く、屋外のコンセントでは電源が不足した場合に便利です。
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。