1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。 鋼管直管のピンホールや腐食漏れの箇所を修理することができます。 取り付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。 水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。 適合(六角レンチ)12mm セット内容65A以上は、六角レンチとパイプハンドルが付属 材質/仕上外側金具:ダクタイル鋳鉄、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-30~130 耐圧力(MPa)2 適合流体水・湯・油・蒸気
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります