絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(124)
  • コンサス(1,390)
  • エスコ(1,056)
  • RS PRO(761)
  • リケン(498)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(447)
  • カクダイ(434)
  • セキスイ(335)
  • オンダ製作所(326)
  • 鈴木ブロンズ継手(326)
  • 未来工業(295)
  • フジトク(283)
  • ミヤコ(280)
  • TBC(タブチ)(222)
  • シーケー金属(200)
  • SK11(183)
  • 東栄管機(160)
  • I-VALUE(154)
  • 桑名金属工業(147)
  • KVK(146)
種類
  • 種類ヘルール(1)
材質
  • 樹脂(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル コクゴホースニップルコクゴ(1件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
最高使用圧力(MPa)ブレードホースの最高使用圧力に準拠する最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじ部JIS規格 B0203:1999による
エアロフレックス コクゴエアロフレックスコクゴ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(2m)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質CRゴム長さ(m)2
二方型ホース継手 コクゴ二方型ホース継手コクゴ
659税込725
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
ハイフレックス コクゴハイフレックスコクゴ
5,498税込6,048
1本(2m)
4日以内出荷から5日以内出荷
長さ(m)2使用温度範囲(℃)-60~+200
二方型異径ホース継手 コクゴ二方型異径ホース継手コクゴ
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
L型ホース継手 コクゴL型ホース継手コクゴ
1,298税込1,428
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
サニタリーフェルールガスケット コクゴサニタリーフェルールガスケットコクゴ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ゴム(EPDM)の表面を、接液部のみフッ素樹脂(PTFE)で覆った複合ガスケットです。ゴムの長所である「弾力性」はそのままに、PTFEの長所である「耐熱性・耐薬品性・非粘着性」もあわせ持つ、取扱の容易なガスケットです。「食品衛生法第370号」および「FDA規格」に適合しております。
用途各種充填ライン(無菌製剤・バイオ製剤などもOK)フレーバーチェンジの際の洗浄作業工程の低減につながります。形状ヘルール
クロス型ホース継手 コクゴクロス型ホース継手コクゴ
1,898税込2,088
1袋(10個)
5日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
Y型ホース継手 コクゴY型ホース継手コクゴ
1,198税込1,318
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
T型ホース継手 コクゴT型ホース継手コクゴ
1,298税込1,428
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ