絞り込み
種類
  • 種類ヘルール(1)
材質
  • 樹脂(4)
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(116)
  • エスコ(993)
  • セキスイ(736)
  • RS PRO(717)
  • リケン(488)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(462)
  • オンダ製作所(422)
  • カクダイ(416)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(396)
  • 前澤化成工業(374)
  • 大阪サニタリー(336)
  • ミヤコ(309)
  • 東栄管機(309)
  • フジトク(283)
  • Aron(アロン化成)(259)
  • TBC(タブチ)(220)
  • 鈴木ブロンズ継手(217)
  • シーケー金属(200)
  • SK11(182)
  • I-VALUE(162)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル コクゴ

    ホースニップル

    コクゴ(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    最高使用圧力(MPa)ブレードホースの最高使用圧力に準拠する最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじ部JIS規格 B0203:1999による
  • 二方型異径ホース継手 コクゴ

    二方型異径ホース継手

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
  • 二方型ホース継手 コクゴ

    二方型ホース継手

    コクゴ
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
  • T型ホース継手 コクゴ

    T型ホース継手

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • サニタリーフェルールガスケット コクゴ

    サニタリーフェルールガスケット

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ゴム(EPDM)の表面を、接液部のみフッ素樹脂(PTFE)で覆った複合ガスケットです。ゴムの長所である「弾力性」はそのままに、PTFEの長所である「耐熱性・耐薬品性・非粘着性」もあわせ持つ、取扱の容易なガスケットです。「食品衛生法第370号」および「FDA規格」に適合しております。
    用途各種充填ライン(無菌製剤・バイオ製剤などもOK)フレーバーチェンジの際の洗浄作業工程の低減につながります。形状ヘルール
  • クロス型ホース継手 コクゴ

    クロス型ホース継手

    コクゴ
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • Y型ホース継手 コクゴ

    Y型ホース継手

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • L型ホース継手 コクゴ

    L型ホース継手

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手