22°1/2エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造翌々日出荷
1.配管工事のスピードアップとコストダウンが出来ます。<br />キッコーイチ印MDジョイントは全て本体とフランジ部品は別梱包しています。現場で寸法別にして整理して下さい。<br />パイプの拡管や加工の必要はありません。<br />締付け作業は、モンキーやスパナをこ使用頂けます。(締めつけ管理は各トルク値を参照してください)<br />適用管種が多いことから、新築物件だけでなく、排水配管改修工事にもこ採用頂いております。<br />2.塗装はエポキシ粉体塗装<br />継手の内外面にエポキシ樹脂系粉体塗装(塗装膜50μm以上)を施しており、一般的な排水配管に広く採用頂いております。
用途建築物に付帯する汚水・雑排水及び雨水に使用する重力排水配管用です。<br />台所、風呂、洗面所、洗濯機等からの雑排水及び雨水・通気配管用継手として使用します。形状エルボ寸法L(mm)35呼び径(B)4寸法A(mm)68呼び径(A)100
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
銅直管KMCT税込¥3,078~¥2,798~