継手・パイプ :「蒸気用 フレキシブルホース」の検索結果
接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。
トラスコ品番420-4051
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
全長(mm)500
使用温度範囲(℃)-40~300
呼び径(B)3
最高使用圧力(MPa)1
呼び径(A)80
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。