継手・パイプ :「配管 伸縮 継手」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収に。 材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450) 使用温度範囲(℃)-20~130 最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時) 適合流体冷温水・薬液・食品・純水
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。 材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400) 形状フランジ 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります