1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PK型は、軸受部に無注油のベアリングが組み込まれておりますので、全く給脂の必要がなく、シール部分はPTFE材とメカニカルシール機構によって安定したシールが可能です。PKシリーズは形状により、4種類のスタイルがあります。自動調芯タイプなので、配管が容易です。小型・軽量なので、簡単に取り付けできます。給脂の必要がなく、保守が容易です。自動調芯機能を制限した製品も用意しています。加熱・冷却を交互に行える製品も用意しています。230℃以上の熱媒油対応品も製作いたします。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
1個
19,980 税込21,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング