4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 長さ(m)2 規格JIS K 6776 使用温度範囲(℃)5~85
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1000 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)5℃~90℃ 寸法L(mm)1000 最高使用圧力(MPa)1.0MPa
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~90℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)1.0MPa
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)架橋ポリエチレン管
給湯器回り、2階立ち上げに便利です。耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。 トラスコ品番473-5676 材質架橋ポリエチレン タイプ給水用 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径13 規格13 最高使用圧力(MPa)1.5MPa 外径(mm)17 保温材厚(mm)5 内径(mm)12.8
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります