エスロン HT C(キャップ)セキスイ(3件のレビュー)当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用呼び径13~50まではJISK6777認定呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
エスロン HI継手透明ブルー キャップセキスイ(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップ色透明ブルー
エスロン クリーン継手 キャップ 40セキスイ翌々日出荷
形状キャップ材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5848色濃紺質量(g)102寸法L(mm)59.5呼び径(mm)40寸法D(mm)57呼び径(A)40最高使用温度(℃)60
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります