絞り込み
ブランド
  • 大同特殊工業
  • モノタロウ(124)
  • コンサス(1,390)
  • エスコ(1,379)
  • RS PRO(772)
  • セキスイ(687)
  • リケン(505)
  • カクダイ(476)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(473)
  • 前澤化成工業(385)
  • オンダ製作所(365)
  • 未来工業(336)
  • ミヤコ(326)
  • 鈴木ブロンズ継手(326)
  • 東栄管機(318)
  • フジトク(283)
  • Aron(アロン化成)(248)
  • TBC(タブチ)(233)
  • シーケー金属(200)
  • ベンカン(192)
  • SK11(183)
材質
  • ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】大同特殊工業
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接液部がフッ素樹脂のため、耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-15材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)100寸法T(mm)14呼称20A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS34寸法G(Φmm)57関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)7偏心量(取付時寸法許容値)(mm)2偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)2寸法PCD(mm)75寸法ID(mm)Φ25伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)13伸長(取付時寸法許容値)(mm)2圧縮(取付時寸法許容値)(mm)2
フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】大同特殊工業
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
接液部がフッ素樹脂のため、耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)125寸法T(mm)14呼称25A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ寸法G(Φmm)65関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)7偏心量(取付時寸法許容値)(mm)2偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)2寸法PCD(mm)90寸法ID(mm)Φ25伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)13伸長(取付時寸法許容値)(mm)2圧縮(取付時寸法許容値)(mm)2
ゴム製球形フレキ SS400 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】 大同特殊工業ゴム製球形フレキ SS400 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】大同特殊工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
振動吸収配管の伸縮・変位の吸収すぐれた防振効果と耐圧性国土交通省 防振継手適合品空気調和衛生工学会規格適合品
最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.01MB)偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】大同特殊工業
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
接液部がフッ素樹脂のため、耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)122最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)185寸法T(mm)18呼称80A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ寸法G(Φmm)118関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)3偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)3寸法PCD(mm)150寸法ID(mm)Φ72伸長(許容変位量)(mm)13圧縮(許容変位量)(mm)16伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
ゴム製球形フレキ SUS304 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】 大同特殊工業ゴム製球形フレキ SUS304 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】大同特殊工業
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
振動吸収配管の伸縮・変位の吸収すぐれた防振効果と耐圧性国土交通省 防振継手適合品空気調和衛生工学会規格適合品
最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70材質(フランジ)SUS34材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.01MB)偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】大同特殊工業
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接液部がフッ素樹脂のため、耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)140寸法T(mm)16呼称40A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS34寸法G(Φmm)73関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)2偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)2寸法PCD(mm)105寸法ID(mm)Φ36伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)13伸長(取付時寸法許容値)(mm)2圧縮(取付時寸法許容値)(mm)2
フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】大同特殊工業
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
接液部がフッ素樹脂のため、耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)122最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)155寸法T(mm)16呼称50A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS34寸法G(Φmm)87関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)3偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)3寸法PCD(mm)120寸法ID(mm)Φ48伸長(許容変位量)(mm)13圧縮(許容変位量)(mm)16伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】大同特殊工業
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
接液部がフッ素樹脂のため、耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)122最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)175寸法T(mm)18呼称65A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS34寸法G(Φmm)14関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)3偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)3寸法PCD(mm)140寸法ID(mm)Φ62伸長(許容変位量)(mm)13圧縮(許容変位量)(mm)16伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】大同特殊工業
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
接液部がフッ素樹脂のため、耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)135寸法T(mm)16呼称32A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ寸法G(Φmm)73関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)2偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)2寸法PCD(mm)100寸法ID(mm)Φ36伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)13伸長(取付時寸法許容値)(mm)2圧縮(取付時寸法許容値)(mm)2
フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】大同特殊工業
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接液部がフッ素樹脂のため、耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)125寸法T(mm)14呼称25A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS34寸法G(Φmm)65関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)7偏心量(取付時寸法許容値)(mm)2偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)2寸法PCD(mm)90寸法ID(mm)Φ25伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)13伸長(取付時寸法許容値)(mm)2圧縮(取付時寸法許容値)(mm)2
フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】大同特殊工業
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
接液部がフッ素樹脂のため、耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)122最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)155寸法T(mm)16呼称50A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ寸法G(Φmm)87関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)3偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)3寸法PCD(mm)120寸法ID(mm)Φ48伸長(許容変位量)(mm)13圧縮(許容変位量)(mm)16伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】大同特殊工業
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
接液部がフッ素樹脂のため、耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)122最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)185寸法T(mm)18呼称80A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS304寸法G(Φmm)118関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)3偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)3寸法PCD(mm)150寸法ID(mm)Φ72伸長(許容変位量)(mm)13圧縮(許容変位量)(mm)16伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】大同特殊工業
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
接液部がフッ素樹脂のため、耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)135寸法T(mm)16呼称32A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS34寸法G(Φmm)73関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)2偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)2寸法PCD(mm)100寸法ID(mm)Φ36伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)13伸長(取付時寸法許容値)(mm)2圧縮(取付時寸法許容値)(mm)2
フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】大同特殊工業
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
接液部がフッ素樹脂のため、耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)140寸法T(mm)16呼称40A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ寸法G(Φmm)73関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)2偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)2寸法PCD(mm)105寸法ID(mm)Φ36伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)13伸長(取付時寸法許容値)(mm)2圧縮(取付時寸法許容値)(mm)2
フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】大同特殊工業
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
接液部がフッ素樹脂のため、耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-19材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)122最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)175寸法T(mm)18呼称65A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ寸法G(Φmm)14関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)3偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)3寸法PCD(mm)140寸法ID(mm)Φ62伸長(許容変位量)(mm)13圧縮(許容変位量)(mm)16伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】大同特殊工業
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
接液部がフッ素樹脂のため、耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ
その他【N-H】4-15材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)100寸法T(mm)14呼称20A最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ寸法G(Φmm)57関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏心量(許容変位量)(mm)7偏心量(取付時寸法許容値)(mm)2偏角(許容変位量)(°)10偏角(取付時寸法許容値)(°)2寸法PCD(mm)75寸法ID(mm)Φ25伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)13伸長(取付時寸法許容値)(mm)2圧縮(取付時寸法許容値)(mm)2

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ